DINレール対応端子台のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
153件の「DINレール対応端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台 DIN」、「電源 端子台」、「レール式端子台」などの商品も取り扱っております。
1個
45 税込50
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点。フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719 アズワン品番 65-7589-67
1袋(10個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V) AC DC660 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
37 税込41
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様 ●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃ 幅(mm) 2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm) 48.6 質量(g) 2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり] 種類 終端板 奥行(mm) 29.1 シリーズ D-ST 使用周囲温度(℃) -60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材 PA 難燃性 (UL94)V0クラス 周囲温度(℃) (保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番 65-7773-78 許容湿度(%) (動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 併用可能製品 端子台
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様 ●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609 アズワン品番 65-7773-53
1袋(5個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃) 0~+55 耐電圧(V/min) AC 500 (リーク電流1mA以下)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718 アズワン品番 65-7711-69
1袋(5個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1枚
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質 変性PPE樹脂 保護構造 IP20 定格電圧(V) 800 材質(金具) 導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料 (2.19MB) 材質(端子ねじ) 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

トラスコ品番 391-8939 材質 絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm) 41 幅(mm) 7 高さ(mm) 32.5 質量(g) 6 定格絶縁電圧(V) 800
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式 MBT-15S~MBT-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)