DIPスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
321件の「DIPスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクトスイッチ」、「ロータリースイッチ」、「パトライト 防犯」などの商品も取り扱っております。
仕様 ●回路:-●ポジション:10ポジション●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):5V●実装:ガル・ウィング●ピッチ:-●サイズ:7.5mm×9.8mm×2.9mm●回路:- アズワン品番 68-2033-19
1個
499 税込549
4日以内出荷

RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等) 仕様 シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm 付属品 USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド ブラック 質量(g) 24 設定方式 Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート) 消費電力(mA) (通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC] 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 68×31×16 表示LED Mode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery 電源供給 5V~12VDC 動作温度(℃) -20~70 動作湿度(%) 90(結露無きこと) 信号方式 Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD 保管温度(℃) -40~85 プロトコル RFCOMM、L2CAP、SDP 各種認証 TELEC、FCC、CE、MIC、SIG Bluetooth Bluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m) プロファイル SPP (Serial Port Profile) 受信感度 -88dBM 通信距離(m) (見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200 オス形状 D-sub9ピン コネクタ1 D-sub9ピン
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ASシリーズ
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
使用温度範囲(℃) -20~+85 定格 (AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃) -40~+85 操作部形状 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回 耐電圧(V) AC250 1分間 作動力 0.69~4.9N
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 DC5V 10mA 動作力 7.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保存温度範囲(℃) -30~+85 電気的耐久性 1000回 絶縁耐圧 AC300V 1分間
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ASEシリーズ
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品
使用温度範囲(℃) -20~+85 定格 (AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃) -40~+85 操作部形状 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回 耐電圧(V) AC250 1分間 作動力 0.69~4.9N
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ
半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。
材質 PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR 温度範囲(℃) 使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 100 回転トルク(mN・m[gfcm]) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 BCD、BCH 耐電圧(V) AC300
1セット(5個)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。コンタクト材質 = 銅合金。ポジション数 = 7。装着タイプ = スルーホール。アクチュエータタイプ = スライド。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷


高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5mm~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min) 機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン色 青・黒・緑・赤・黄・白(別売り) ボタン形状 丸(別売り) 機能動作 ON-<ON> 使用温度範囲(℃) -10~70 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回。はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性 200000回以上 電気的開閉耐久性 100000回以上 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 電流容量 (AC/DC共通)。0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 付属品 六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 別売付属品 取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIPスイッチ
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。 ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = 6PST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 6。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = スライド。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃) -25~85 耐電圧 AC 250V 1分間以上 耐熱性 はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内。(プリヒート110℃以下 40秒以内) 接触抵抗(mΩ) 100以下(20mV 10mAにて)。(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下) 機械的開閉耐久性 10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性 10,000ステップ以上 電流容量 スイッチング定格/DC 5V 100mA。ノンスイッチング定格/DC 50V 100mA 絶縁抵抗 DC 250V 1GΩ以上
1袋(50個)ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 DC24V 25mA 端子形状 面実装 動作力 4.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 100以下 保存温度範囲(℃) -30~+85 電気的耐久性 1000回 絶縁耐圧 AC300V 1分間 操作部形状 スライドタイプ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 DC5V 10mA 端子形状 フロー実装 動作力 7.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保存温度範囲(℃) -30~+85 電気的耐久性 1000回 絶縁耐圧 AC300V 1分間 操作部形状 ピアノタイプ
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造 IEC IP40 質量(g) 約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成 1a(単極単投-常開形) 耐電圧 同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 使用周囲湿度 80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 300万回以上(30回/min) 接点容量 (定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
豊富な回路構成。2回路スイッチを、2個組み込んだスイッチで外部配線により豊富な回路構成ができます。 優れた接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を採用しました。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54mmの倍数)です。ICピッチのプリント基板に連続取付けが出来ます。 微小電流用(金メッキ接点タイプ)。周囲環境(硫化ガスなど)が悪い条件で使用する場合、経時変化などの影響により接点表面に接触を妨げる皮膜を形成しやすい難点があります。特にドライサーキットと呼ばれる低レベル領域で使用する場合は金メッキタイプをお選びください。
ストローク(mm) 2.5 種類 照光式 使用温度範囲(℃) -25~+75 定格 (通電定格)DC50V 100mA、(開閉定格)DC5V 100mA・DC0.2mV 1μA 接点 金メッキ ボタン形状 ボタン色 白・黒・赤・グレー 動作方式 モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ) 100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃) -25~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 バウンシング 5ms以下 耐電圧(V) AC250 1分間 作動力 2.45±0.98N
1個
959 税込1,055
当日出荷

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃) -30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧 端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲 35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下(初期値) 電気定格 DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N) 0.98~7.9 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性 1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2) 490以上
1個
特価
76 税込84
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)