- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- DJI Pocket 2 防水ケースのおすすめ人気ランキング
DJI Pocket 2 防水ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新99件の「DJI Pocket 2 防水ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッキ アンカー」、「コネクター」、「携帯収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
DJI Pocket 2 防水ケースは、最大60 mの防水性を備え、Pocket 2でグレアや歪みの少ない高品質な水中撮影を実現します。内部クランプにより、ジンバルを固定します。外面にシャッター/録画ボタンや2つの取り付けブラケットが搭載され、より良い撮影体験を提供します。
用途最大60 mの防水性
セット内容
DJIPocket2防水ケース×1、曇り止めインサート×3、OsmoPocket用対応パッド×1
寸法(mm)
72.6×81.6×169.9
質量(g)
112.6
水深(m)
最大60(水中で使用する際)
互換性
DJI Pocket 2/Osmo Pocket
1個
¥5,598
税込¥6,158
15日以内出荷
充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。
充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。
ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。
用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。
セット内容
DJIPocket2充電ケース×1
寸法(mm)
48×48×152.2
質量(g)
163.7
バッテリー容量(mAh)
1500
入力
5V/2A
出力
5V/900mA
動作温度範囲(℃)
0~50
アダプタタイプ
5V/2Aまたは5V/1A
互換性
DJI Pocket 2
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
対応メモリーカード
microSD(最大512GB)
1個
¥90,880
税込¥99,968
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
寸法(mm)
139.7×42.2×33.5
対応メモリーカード
microSD(最大512GB)
1個
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
内蔵Wi-Fi & Bluetoothモジュール、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ ねじ穴を搭載し、快適な持ち心地を実現します。Wi-Fi経由でDJI Mimoアプリと接続すれば、スマートフォンからPocket 2を操作することができます。DJI ワイヤレスマイク トランスミッターを使用してワイヤレスで録音したり、3.5mmのオーディオアダプターを使用して外部のイヤホンやヘッドフォンに接続したりすることができます。映像をプレビューする時は、内蔵スピーカーで音声を再生できます。底部に1/4インチねじ穴があるので三脚や追加のアクセサリーと互換性があります。
用途内蔵ワイヤレスモジュール、Bluetooth、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ 三脚取り付け穴を搭載し、快適な持ち心地を実現
セット内容
DJIPocket2Do-It-Allハンドル×1
寸法(mm)
50×28.6×22.8
質量(g)
36.3
動作周波数(GHz)
Wi-Fi:2.400~2.4835/5.725~5.850、Bluetooth/GFSK:2.400~2.4835
動作温度範囲(℃)
0~40
互換性
DJI Pocket 2
仕様
【伝送電力】Wi-Fi:2.4 GHz: ≦23 dBm (FCC)、≦19 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))/5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)、Bluetooth: <4 dBm、GFSK: <13 dBm (FCC/SRRC)、<10 dBm (CE/MIC(日本))
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様
タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品
HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)
【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能
接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー
取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度
写真:27.13MP (5568X4872)
視野角
8:7のアスペクト比での156度
プロセッサー
GP2
オーディオ機能
3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウント
フォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイス
ユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性
優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー
1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間
連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品
防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
59×41×25
質量(g)
56
記録媒体
microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェース
USB2.0、microHDMI1.4
解像度
4K、2.7K、1080P、720P
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)
750
画面サイズ
2.0インチ
フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P
画角
170°(対角)
通信距離(m)
WiFi接続:最大10
イメージセンサー
Sony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
メイン生地に高撥水・透湿素材の「ブリザテック」を採用。微多孔質の膜が水滴を通さず、湿気を逃がすので雨や水しぶきをしっかり弾きながら、内側の湿気を逃がします。※レインカバー内部に手を入れ続けて操作した場合など、透湿性能より湿気の発生が多い場合、内部が曇る可能性がございます。大型の液晶モニターを搭載したミラーレスカメラの視認性を高めるために、PVC製の大きな透明窓を採用しました。また、この窓は天面部まで延長しているので、メイン液晶はもちろん肩部のサブモニタまでしっかりと視認することができます。ナイロン製の生地を主生地として使用しているので、使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。望遠レンズ用のLサイズ。また、カメラレインカバーに多い黒色ではなく、個性的なネイビーカラーとモスグリーンの2カラーを採用。
サイズ
L
木目をいかす半透明の着色仕上げです。
日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性
内装用の半透明3分つや有り仕上げ
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。
取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。
豊富なカラーがあります。
仕様
試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2
適合
デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
ボルト径
W3/8
引抜強度KN(kgf)
15.0(1530)
埋設深さ(mm)
30
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状
防滴型
材質
アルミニウム・ABS
特性
防滴
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種
最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品
ネックストラップ×1
材質
ABS/PVC
質量(g)
35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)
123×15×203
保証期間
初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ストラップホール付・防水・防塵
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)
202
定格電圧(V)
12
タイプ
オープンベント(開放)
保証期間
24ヶ月又は4万km
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)
12
タイプ
セミシールドタイプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)
12
タイプ
シールドタイプ
保証期間
24ヶ月又は4万km