DNAストラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「DNAストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹ビーズ」、「DNA」、「てんびん」などの商品も取り扱っております。
DNAモデルのストラップを自作できるキット。塩基を示す4種類のビーズが入っていて、組合わせが正しくないと組立てられないようになっています。自作を通して、DNA構造の理解を深めることができます。部品の配布に便利なビーズトレイ付き。
セット内容 DNAストラップ材料一式(ワイヤ-、ストラップ、ビ-ズ)60人分、ビ-ズトレイ80枚
1セット
8,000 税込8,800
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]DNAストラップ作り
生命の神秘!DNAモデルのストラップをビーズでつくろう! DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。
セット内容 竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本 材質 ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス 寸法(mm) 約18×18×80(完成) ストラップ長(mm) 50
1個
400 税込440
3日以内出荷


アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約8(外径)×3(内径)×6 波長(nm) 発色波長:300~360 入数 約250個(約50g) 使用可能回数 白⇔各色、約50000回以上
1本(50g)
3,500 税込3,850
当日出荷

生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容 乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm) 127.5 頭部寸法(mm) 12.7×25.7×4.2 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) ハンドル:5.2×101.8×3.0
1箱(20本×1袋)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未知の米粉砕物(付属)の中からコシヒカリを同定する技術を体験できるキットです(12反応分 全工程約2時間)。 フェノールなどの有機溶媒や高変異原性物質(エチジウムブロマイド等)などを使用せず安全に実験できます。
セット内容 米粉砕物3種、DNA抽出液、PCR用試薬類、コシヒカリ標準マーカー、電気泳動試薬類 保管環境 1 併用機器 マイクロピペット(20μL、200μL)、サーマルサイクラー、電気泳動装置、トランスイルミネーター
1セット
42,980 税込47,278
10日以内出荷

中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。
セット内容 10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
1セット
7,000 税込7,700
4日以内出荷

1枚
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
759 税込835
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

元素記号、化学式を楽しく覚えよう!化学式点数表付!
セット内容 原子モデルカード×80、得点表&説明書×1 材質 寸法(mm) カード:56×86 質量(g) 123
1個
355 税込391
当日出荷


ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋
3,998 税込4,398
4日以内出荷

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色 不可逆性 シール寸法(mm) Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質 ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm) 0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)