DPF洗浄剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
75件の「DPF洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DPF洗浄液」、「dpf装置洗浄」、「dpfクリーナー」などの商品も取り扱っております。
石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン サンエスエンジニアリングランキング1位
サンエスエンジニアリング石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン
農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去液性酸性
1缶(4.5L)ほか
6,498税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DPF clean MOTULランキング2位
特殊成分がディーゼル微粒子除去装置(DPF)のリジェネレーション時の燃焼温度を下げ、PM除去を効果的に促進させます。 PMの大気中への放出を抑えるほか、冷間時のエンジン始動性も向上し、DPF の延命にも貢献します。
用途ディーゼル車用DPF洗浄剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)ほか
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

農機具万能洗浄剤 サンエスエンジニアリングランキング3位
農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。
成分非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤希釈倍率(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5~30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液~5倍、(農薬汚れ)原液~5倍
1本(1L)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DPFクリーナー 18L DAIMARU 大丸テクノランキング4位
付属品凝集剤1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980税込32,978
当日出荷

ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml BGジャパンランキング5位
DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。材質ボトル:プラ
1本ほか
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
1本(400mL)
5,598税込6,158
当日出荷

DIESELAID(ディーゼルエイド)デュアルクリーナー
インジェクター洗浄とDPマフラー洗浄の効果がひとつになった洗浄剤。 燃料に添加するだけでインジェクターやDP マフラーに付着したデポジットを除去。 車輌を通常稼働しながら、吸・排気系のコンディションをトータルに回復します。 吸気系・排気系トラブルでお困りなら、まず最初に、お試しください! 手間なし! 低コスト! 効果的! 【インジェクター洗浄効果】 1.インジェクターのクリーニング インジェクターに付着したデポジットを除去。最新の DLC コートインジェクターにも対応。 2.燃料システム全体のクリーニング 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 3.エンジン内部の腐食防止、摩耗軽減 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 4.DPマフラー強制再生の効果改善 燃料噴射を正常化し、強制再生の燃焼温度を最適に保ちデポジットを効率よく除去可能。 【DP マフラー洗浄効果】 1.DP マフラーのクリーニング DP マフラーに付着したデポジットを、通常運転の中で燃焼させることで効果的に除去。 2.自動再生の効率化 燃料に添加するだけでデポジットの燃焼を促進。自動再生インターバルが向上し、再生時間も大幅に短縮。 3.強制再生の効率化 強制再生が必要となる頻度が少なくなり、再生時間も大幅に短縮することが可能。 4.白煙・黒煙の解消 DP マフラー&インジェクター洗浄の相乗効果で白煙・黒煙を減少させ、環境への影響を抑制。
用途コモンレール式ディーゼルエンジン用洗浄剤
1本(500mL)ほか
6,598税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,298税込1,428
5日以内出荷

日本油化工業YUNISOL SS
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
1缶(18L)
6,998税込7,698
4日以内出荷

DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
8,990税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
4,898税込5,388
当日出荷

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-41危険物の類別非危険物
1個
7,998税込8,798
7日以内出荷

燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
1本
6,898税込7,588
当日出荷

ボンデライト/ヘンケル(BONDERITE)BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤
無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。 PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途機械、車輌、船舶などのメンテナンスに、船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に適合(濃度)原液~5%(用途や汚れに応じて)トラスコ品番794-4802材質主成分:界面活性剤、アルコール溶剤無色~微黄色容量(kg)18pH中性適合温度(℃)常温~60危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
29,980税込32,978
翌々日出荷

ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性。液体。無リン
1缶(18L)
19,980税込21,978
翌々日出荷


日本油化工業YUNISOL F#2
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
1ケース(18L)
8,098税込8,908
4日以内出荷

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
3,998税込4,398
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アッドブレインズジャパン酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤
DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用。DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上。DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長。強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。容量(mL)500記号DPF-RA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,298税込4,728
4日以内出荷