DTR タブレットPC固定部品- 固定タイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
104件の「DTR タブレットPC固定部品- 固定タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用タブレット」、「タブレットホルダー」、「タブレット」などの商品も取り扱っております。
iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。 iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして使用可能。 各種取付基台対応。
適合 (取付基台)VP-T2、VP-T29 質量(g) 約250 耐荷重(kg) 1以下 対応寸法(mm) 高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g) 約120 耐荷重(g) 500以下 対応寸法(mm) 高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】 さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様 ●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック 付属品 USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド ブラック ディスプレイ 10インチ 解像度 800×1280 使用CPU T606 OS Android(TM)13 関連資料 タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様 インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF) 容量(GB) 64
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

サイエルインターナショナル8.9インチタブレットWindowsPC4
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品 本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書 質量(g) 約608(ケース含む989) 本体寸法(mm) 221×167×11 対応OS Windows11 home64bit 液晶サイズ 8.9 バッテリー 容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間 データメモリ メモリ4(GB)/ストレージ64(GB) 解像度 2048×1536 操作 タッチパネル 外部端子 USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1 画素数 リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64 対象CPU形式 Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合 取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm) 200 クランプ寸法(mm) 32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー 書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。8インチサイズでコンパクトながら細かい資料や動画も見やすい。持ち運びにも便利です。 WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。 GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品 USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ブラック 質量(g) 約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約126×8.7×209.5 解像度 1200×1920ピクセル スピーカー (出力)2 バッテリー容量(mAh) 5000 端子 Type-C 画面サイズ 8インチ OS Android(TM)13 関連資料 タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様 アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素 容量(GB) 内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm) 240 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 開口寸法(mm) 14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch) 12.6インチ OS Windows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit 容量(GB) 28GB(M.2 PCIe SSD)
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質 頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質 樹脂、鉄 全長(mm) 178 質量(g) 300 先端幅(mm) 21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番 823-0845 質量(g) 140 寸法L(mm) 190
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

アイリスオーヤマ大判タブレット 15.6インチ
【バッテリー9200mAh】【Android(TM)13】【内蔵ストレージ128GB】【メモリ6GB】【MediaTek(R)MT8788(8コア)】 大画面15.6インチでまるで大型テレビで見ているかのような迫力あるFullHD画質の映像を手元で体験。 書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります。 9,200mAhの大容量バッテリー内臓、使い勝手のいいtype-Cポート。 タブレットだから持ち運びができ、外出先での商談やテレワーク時も大活躍。 4個のスピーカー搭載で広がりあるサウンドを楽しめます。 別売りの専用スタンドを使用することで、デスク上でも快適に使用できます。スタンドは縦横の回転も可能です。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品 USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 ブラック 質量(g) 1180 対応OS Android(TM)13 ディスプレイ 15.6 インチADS 液晶 解像度 1920×1080 ピクセル 使用CPU MT8788(8コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.6×24.4×1 接続端子 USB C端子 バッテリー容量(mAh) (内蔵)9200 関連資料 タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) Bluetooth Bluetooth5.0 容量(GB) 内蔵RAM:6、内蔵ストレージ:128
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm) (スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g) 220 タイプ カーTVスタンド 耐荷重(kg) 1 メーカー 汎用 組立寸法(mm) 幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法 接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク 適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適 レッド サイズ S 寸法(長さL×幅W)(mm) 155×45 適合径(Φmm) 6~19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm) (大)250・(中)185・(小)155 質量(g) (大)120・(中)70・(小)40 適合ホースサイズ (大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
種類 ホースプライヤ トラスコ品番 828-7363 材質 特殊鋼 質量(g) 703
1丁
43,980 税込48,378
60日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質 本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 1 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 アジャスター なし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数 1
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷