EARTH MAN 電動ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「EARTH MAN 電動ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量電動ドライバー」、「乾電池式ドライバー」、「電動ドライバーソケット」などの商品も取り扱っております。
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質 コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X形シンニング シャンク径(mm) 6.35
1セット(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容 Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm) 6.35 シャンク 六角軸6.35mm 材質(刃) コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具 電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

18段階 クラッチ調整可能 LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 仕様 本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA) セット内容 2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1 質量(kg) 約1.25(バッテリーパック含む) 出力電圧(V) (バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約185×75×225(ベルトフック除く) 出力電流(A) 1 使用電池 リチウムイオン電池 充電器形名 充電器(BC-144LiA) モーター電圧(V) DC14.4 クラッチ数(段) 18段(最小1~最大18) アズワン品番 64-4062-42
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容 本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg) 組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 組立時:約150×568×278 対応 ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 21 チャック能力(mm) 対辺6.35六角ビット 全長(mm) 157 質量(kg) 0.88 適合バッテリー A-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質 ハイス鋼(HSS) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm) 6.35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに セット内容 本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm 寸法(mm) 約長さ125×横43×高さ150 質量(kg) 約0.34(内蔵バッテリー) 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) DC4.8 コード長さ(m) 約1.8 穴あけ能力(mm) ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)] 出力電圧(V) DC6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) ビット差込部(mm) 6.35/六角軸用 使用電池 ニカド電池 モーター電圧(V) DC4.8 木ねじ締付能力(ラワン) Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) 充電電圧(V) (充電アダプター)AC100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m]) 約170 電源(V) AC100 電流(A) 0.35 定格消費電力(W) 25 コード長さ(m) 約1 穴あけ能力(mm) 木工 最大4 最大トルク(Nm[kgf-cm]) 約3.5(約36) ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.2×38 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約0.43 セット内容 ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 定格時間(分) 20
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~3200 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2心・2 質量(kg) 1.2(コードを除く) 付属品 チャックハンドル 電流(A) 4.7 アズワン品番 65-0294-48
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに セット内容 ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) 長さ(mm) 約131 幅(mm) 約41 質量(kg) 約0.4 高さ(mm) 約144 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.35 コード長さ(m) 約1 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.2×38 ビット差込部(mm) 6.35六角軸 定格時間(分) 20 クラッチ数(段) 1~6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットの角を傷めにくい面接触タイプ。深穴タイプでナットの落下を防ぐ。
用途羽子板ボルト・コーチねじなどに。
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに 質量(kg) 1.7 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 定格電流(A) 5.2 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 500 チャック能力(mm) 1.5~13 使用環境温度(℃) 0~40 定格時間 30分 打撃数(min-1) 0~48000
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミロングサイズで長いボルトにも対応。
セット内容 7/8/10/12/13mm 材質 Cr-V鋼
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など 仕様 6.35軸用(両サイド) 材質 (本体) CR-MOLY。(カバー) TPR 全長(mm) 50 使用工具 電動ドリル、インパクトドライバー
1個
999 税込1,099
当日出荷

インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルに取り付けて、野外で簡単刃研ぎ 。6.35mm六角軸ワンタッチ取付
用途チェーンソー・草刈刃・ヘッジトリマー・バリカン刃の刃研ぎに
1個
879 税込967
4日以内出荷

材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。
用途装飾品・プラモデル等の穴あけに! 仕様 軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 最大許容回転速度(min-1[r.p.m]) 30000
1セット(2本)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷