- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 服飾小物
- EDWIN ベルトのおすすめ人気ランキング
EDWIN ベルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新109件の「EDWIN ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガチャベルト」、「作業ベルト 革」、「ベルトブレーキ」などの商品も取り扱っております。
EDWINダブルピンベルト
ダブルピンタイプの作業ベルトです。ウエストサポーター用ベルトとしても最適です。
材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(EVA)、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)、美錠部:イノック(INOX)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付け帯:天然皮革(牛)長さ(mm)1450幅(mm)50質量(g)206
高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
用途腰道具吊り下げ用、作業用ベルト。材質牛本革
綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。
ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。
ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。
用途作業時のワークパンツのベルトとして混率(%)綿35、ポリエステル65
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
安心の日本製。簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。
ベルト幅(mm)32バックルローラー材質(ベルト)綿、その他材質(調節バックル)鉄
材質(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂バックルワンタッチ
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
サイズMバックルローラー長さ(mm)約1100幅(mm)約40混率(%)綿100
水牛の革を使用しており肉厚で丈夫。使い込むほどにしなやかになります。
用途一般作業全般。仕様テープカット不可
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
全長(mm)1730使用方法針金の付いていない方の先端を、現在使用しているミシンベルトより約1cm短めにカット。カットした方のベルトの端から6~7mmのところにキリなどで穴の空け、もう1方の端についている針金を通し、ペンチ等で押さえ、輪にする。
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
丈夫なナイロン素材。2本ピンタイプ。日本製。
幅(mm)約40混率(%)ナイロン100バックル2ピン
ローラーバックル、アンティーク調
長さ(cm)110幅(mm)38混率(%)綿100バックルローラー
ウエスト130cmまでタ対応可能なキングサイズ
バックル1ピン材質合成皮革サイズ(cm)130
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA