EFI クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「EFI クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロットルボディクリーナー」、「インジェクション クリーナー バイク」、「スロットルボディ」などの商品も取り扱っております。
燃焼吸入系統のカーボン、ワニス、ガム質スラッジなどの堆積物を速やかに除去。特にエンジン調整前の使用に効果的な溶剤タイプです。 エンジンの回転をスムーズにし、燃焼効率の低下を抑えます/ガソリンを節約/オイルの寿命を伸ばします。
用途ターボ車・EFI車に最適 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様 逆さ噴射可 寸法(mm) 200×Φ66 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
タイプ ガソリン車用(ハイブリッド対応) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 使用可能回数 1台 危険物の性状 非水溶性
1本(120mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用 タイプ 液状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 231mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

1個(18L)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 192mL 危険物の性状 非水溶性
1本(240mL)
679 税込747
当日出荷

キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL) 380 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.38L 危険物の性状 水溶性
1本(380mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
用途農業機械用(プロ専用) 危険物の類別 第四類 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分 芳香族系炭化水素 。ブチルセロソルブ。界面活性剤。精製水。LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 195mL 危険物の性状 水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車 ガソリン車 使用方法 ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(236mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。 ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。
タイプ ディーゼル車用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 使用可能回数 1台 危険物の性状 非水溶性
1本(132mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.336L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
タイプ キャブ車用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 使用可能回数 1台 危険物の性状 非水溶性
1本(240mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

エンジン内部に堆積したガンコな汚れ(スラッジ)を除去してエンジン内部を清浄に保ちます。 交換前のエンジンオイルに添加し約10分のアイドリングでエンジン内を洗浄します。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1個(300mL)
419 税込461
当日出荷

超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。 金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。 また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。 ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0302E。フィルター面積を拡大、エアホーンのような放射状のインレットとS&S独自のスティンガー形状を組み合わせることで、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、パワーアップを実現します。スタイリッシュでハイパフォーマンスな外観を実現するために、豊富な種類のカバーをラインナップ。販売備考:※170-0302Dより品番変更 純正EFI適合 S&Sカバー(別売)を使用します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷