- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- EH-2のおすすめ人気ランキング
EH-2のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新858件の「EH-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EHR-2」、「ehコネクタ」、「PIAA フォグランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ5/16"-7.94mm.。
用途ビット
質量(g)
9
1個
¥1,298
税込¥1,428
73日以内出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
手ねじ用。
ドライブ5/16"-7.94mm。
用途ビット
質量(g)
19
1個
¥1,998
税込¥2,198
73日以内出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様
インパクトドライバー対応
形状
6角
寸法L(mm)
65
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
ハンドスクリュー用。
ドライブ5/16"-7.94mm.。
用途ビット
質量(g)
15
1個
¥1,298
税込¥1,428
73日以内出荷
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
ハンドスクリュー用。
ドライブ5/16"-7.94mm.。
用途ビット
質量(g)
19
両頭機能
片頭
1個
¥1,898
税込¥2,088
73日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質
ポリオレフィン系エラストマー
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
水/食品/薬品
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類
埋込形
ボタン数
2
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
プレート付
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)
アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類
埋込形
ボタン数
2
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
プレートなし
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)
アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
使用温度範囲(℃)
-20~70
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
組み立て式ピアススタンドです。プラスチック製のため壊れにくく汚れも簡単に拭き取れます。シンプルでどんなピアスにも合わせやすくまたお手頃価格なので大変人気がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×28×90
素材
プラスチック
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様
2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)
12/24
色温度(K)
6000
保証期間
3年
光色
純白光