- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- EIAJ2のおすすめ人気ランキング
EIAJ2のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新51件の「EIAJ2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「双方向無線」、「DC5V USB」、「ac アダプター 5v 3a」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。
電源(V)
100-240(50/60Hz)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類
特定小電力トランシーバー
厚さ(mm)
最薄部:24
定格電圧(V)
DC3.0~3.7(電池端子
チャンネル数
47ch(単信20/半複信27)
対応
RoHS
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
98.8×55×23.9
機能
免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション
消費電流(mA)
50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
約2
周波数範囲(MHz)
421~440の特小トランシーバー用周波数
電波形式
F3E (FM)
防塵防水性能
防水(IP67)
送信出力
10mW (1mW切り替え可)
外部端子
(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
受信方式
ダイレクト・コンバージョン
関連資料
製品カタログ(2.74MB)
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
本体:-10~+50、充電器:0~+40
低周波出力
内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.2
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類
特定小電力
保護等級
IP67相当
仕様
テールノイズキャンセラー
付属品
EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ
定格電圧(V)
DC3.0~3.7(電池端子)
チャンネル数
47ch(単信20ch/半複信27ch)
消費電流(mA)
送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
周波数範囲(MHz)
421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力
10mW(連続通話は1mW)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)
受信方式
ダイレクト・コンバージョン
関連資料
製品カタログ(2.91MB)
インピーダンス(Ω)
約2k
受信感度
-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)
本体:-10~+50,充電器:0~+40
電波型式
F3E(FM),F1D(中継器リモコン)
低周波出力
内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
CE非対応
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
45.8×33.3×25.4
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)
対応
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様
●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W
タイプ
AC/DC アダプタ
規格
安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化
定格電力(W)
12
入力電圧(V)
90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)
2
保存温度(℃)
-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグ
EIAJ-2
入力周波数(Hz)
47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)
0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番
65-7222-42
定格出力電圧(DC V)
5
動作湿度(%RH)
5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
5~95(結露なし)
入力コネクタ
2 Pin Plug
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様
●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18W
アズワン品番
65-7214-75
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様
●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W
タイプ
AC/DC アダプタ
規格
安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)
12
入力電圧(V)
90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)
2
保存温度(℃)
-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグ
EIAJ-2
入力周波数(Hz)
47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)
0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番
65-7222-58
定格出力電圧(DC V)
5
動作湿度(%RH)
5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
5~95(結露なし)
入力コネクタ
2 Pin Plug
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様
●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W
アズワン品番
65-7222-69
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。
穴数
なし
紙質
NIP上質70Kg
素材
上質紙
ミシン目
あり
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様
●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:3A●定格出力電力:18W
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150