- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ELP-04NVのおすすめ人気ランキング
ELP-04NVのおすすめ人気ランキング
2026/09/30更新7件の「ELP-04NV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「llm-41t-p1.3e」、「LLM-01T-P1.3E」、「コンデンサ 12v」などの商品も取り扱っております。
- 仕様静電容量 = 2.2μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。許容差(マイナス) = -20%。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥369税込¥406当日出荷
- 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下。環境試験後:10以下
- 仕様静電容量 = 2.2μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 11.5mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。等価直列抵抗 = 3000Ω。。XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(2個)¥849税込¥934当日出荷
- 仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = VZ。寿命 = 1000h。。ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応1袋(25個)¥1,098税込¥1,208当日出荷
- CCS(シーシーエス)
HPD-PFシリーズ
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300 - CCS(シーシーエス)
LDL-PFシリーズ
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型 - CCS(シーシーエス)
LFV-PFシリーズ
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300 - CCS(シーシーエス)
HPR-PFシリーズ
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300 - 仕様静電容量 = 2.2μF。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 5 x 3.5 x 6mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 6mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = ±20%。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,598税込¥1,758当日出荷
- CCS(シーシーエス)
LDR-PFシリーズ
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタELP-04NV - CCS(シーシーエス)
LDR-PF-LAシリーズ
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用超ロングソケット 17mm ハンガータイプ
二面幅(mm)17トラスコ品番864-2413質量(g)2781個¥2,298税込¥2,528当日出荷 - 仕様静電容量 = 470pF。電圧 = 2kV dc。パッケージ/ケース = 1808。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.3mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥529税込¥582翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。パッケージ/ケース = 1808。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.3mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥559税込¥6157日以内出荷
- 静電容量 = 2.2μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,598税込¥1,7587日以内出荷
- 仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 80V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = BT。寿命 = 5000h。。BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応1袋(2個)¥629税込¥692翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 2.2μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5.5 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 5.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2mm。構造 = アルミ缶。シリーズ = SMQ。許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応1袋(200個)¥8,898税込¥9,788翌々日出荷
- サンワサプライ
変換アダプタ
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。仕様■コネクタ形状:DisplayPortオス-DVIメス(DVI-D 24pinメス)※パッシブタイプ■ケーブル長:約0.2m■ケーブル径:5.5mm■対応解像度:1920×1200、1920×1080、1600×1200■対応機種:パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:DVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。HDCP:HDCP1.4シールド方法:3重シールド1個¥2,998税込¥3,298当日出荷 - 仕様静電容量 = 4.7nF。電圧 = 2 kV dc, 350 V ac。取り付けタイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。リードピッチ = 15mm。長さ = 19.7mm。奥行き = 9.7mm。高さ = 10.2mm。寸法 = 19.7 x 9.7 x 10.2mm。温度特性 = PP。リード径 = 0.8mm。。共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,998税込¥2,198翌々日出荷