ELSA Quadroのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
20件の「ELSA Quadro」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCI USB」、「ダクターチャンネル 延長」、「拡張カード」などの商品も取り扱っております。
日本クランツレ高水圧洗浄機 Quadro
電圧(V) 三相200 ケーブル長(m) 7.5 吸水温度(℃) 60以下 自給高(m) 2.5以下
1台
598,800 税込658,680
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK
NVIDIAGeForceGT1030搭載 大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現 工場での基板への部品取り付けを完全自動化する「ASUSAUTOEXTREME技術」で究極の精度を実現 リアルタイムハードウェアモニタ&OCツールの「GPUTweakII」とLowProfile用ブラケットを付属。
メモリー (ビデオ)GDDR5 2GB 仕様 ブーストクロック:1468 MHZ、ベースクロック:1228 MHz 、CUDAコア数:384、OpenGL(R)4.5 付属品 GPU Tweak II 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×69×40 冷却方式 ファンレス インターフェース バス:PCIExpress3.0、メモリー:64bit 解像度 HDMIMaxResolution:3840×2400、DigitalMaxResolution:1920×1200 映像出力 HDMI×1 、DVI-D×1 メモリークロック 6008 MHz コア数 384
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております 形状 カップ型 サイズ レギュラー 区分 DL2 質量(g) 20.5 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 国家検定合格番号 国家検定合格番号 TM610 使用限度時間(h) 14 活性炭 入り 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
7,598 税込8,358
当日出荷

nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4
仕様 ●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-48
1式
93,980 税込103,378
13日以内出荷

仕様 タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
649 税込714
翌々日出荷


日本クランツレ冷水高圧洗浄機
吐出圧力(MPa) 3~10 吐出水量(L/min) 6 高圧ホース(m) 15 仕様 バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能 電流(A) 14.5 電圧(V) 単相100 ケーブル長(m) 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×365×870 消費電力(kW) 1.45 自重(kg) 31.5 吸水温度(℃) 60以下 自給高(m) 1.3以下
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存 幅(mm) 44.3 質量(g) 12 長さ(cm) 12.7 高さ(cm) 0.9 データ転送速度 (最大) 2.5Gbps
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。 質量(kg) 31.5 電源 三相200V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×365×870
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合 ピペット:GISONP-5000 全長(mm) 123
1個(250本)
4,498 税込4,948
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード(PCI Express)
NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード(PCI Express)。
1個
419,800 税込461,780
77日以内出荷

日本クランツレ高水圧洗浄機 Profi
高圧ホース(m) 15 電流(A) 14.5 電圧(V) 三相200 ケーブル長(m) 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 355×375×980 消費電力(kW) 3.8 自重(kg) 41 吸水温度(℃) 60以下 自給高(m) 2.5以下
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェース PCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード 仕様 【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART。【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 。【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV 付属品 Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド 質量(g) 64(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm) 119.91×54.4(突起部除く) 対応OS Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種 PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC 電源電圧(V) 3.3V/5V(PCIバスより供給) 通信方式 非同期通信 コネクタ D-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート 出力レベル 【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)。【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル 【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)。【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離 15m以内
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加 ブラック ポート数 3 消費電力(W) 65 幅(cm) 14.2 長さ(cm) 28 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 湿度(%RH) 20-80 出力電流(A) 5.4 保存温度(℃) -20 ~ 50 高さ(cm) 8.19999999999999 入力電流(A) 2 動作温度(℃) 5~ 35 データ転送速度 (最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷


1袋(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)