EM2.3のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
71件の「EM2.3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc24v バッテリー」、「アルカリ乾電池 単4」、「エマーソン 電動インパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
1袋(50個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質 超硬 刃数 2枚刃 ねじれ角 30θ 表面処理 AlCrNコーティング 関連資料 ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。 注意喚起ラベル用。 物品管理ラベル用。 ロケーションラベル用。 各種表示ラベル用。 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 18 112 090
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。2つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容 充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル 寸法(mm) 113×63×30 質量(g) 71 方式 赤LED光学式 接続 2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替 保証期間 購入日より1年間 ボタン数 6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替) 無線通信方式 Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー 給電方式 USB-Cケーブルによる充電式
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式 4隅穴 材質 エコボード 厚さ(mm) 1
1枚
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。アルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容 充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル 寸法(mm) 113×53×27 質量(g) 70.5 方式 赤LED光学式 接続 2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替 保証期間 購入日より1年間 ボタン数 7個 無線通信方式 Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー 給電方式 USB-Cケーブルによる充電式
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを追求したシンプルなデザインです。ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
用途各種道工具類の収納、携帯。 仕様 4丁差 材質 生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) (約)260×85×70
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
付属品 目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率 10× 20× 40× 作動距離(mm) 60 照明 LED照明(連続調光式)。落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンド ラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズ WF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ 1× 2× 4× ターレット変倍式 鏡筒形式 双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応) 対応 焦準装置 鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。 材質 酸化アルミニウム 高さ(mm) 185 質量(kg) 2.1 間口(mm) 100
1個(2kg)
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス。〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替。〇クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き
仕様 【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整 付属品 2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書 奥行(mm) 27 本体質量(g) 70.5 接続方法 Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー 本体高さ(mm) 113 本体幅(mm) 53 チャネル数 3チャネル切替可能
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
4,698 税込5,168
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに
用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス 長さ(mm) 113 幅(mm) 63 パールホワイト 高さ(mm) 30 質量(g) 75 電源 充電式 定格電圧(V) バッテリー:3.7 接続方式 無線 定格容量 バッテリー:500mAh センサー 赤LED光学式 充電時間 フル充電120分 ボタン数 6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth Bluetooth Bluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能 使用可能日数 連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷


エスコ品番 EA942EM-23 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218152001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
2,798 税込3,078
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)