- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- EM2.3のおすすめ人気ランキング
EM2.3のおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新71件の「EM2.3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc24v バッテリー」、「アルカリ乾電池 単4」、「エマーソン 電動インパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。
材質
超硬
刃数
2枚刃
ねじれ角
30θ
表面処理
AlCrNコーティング
関連資料
ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×485×185
適合タイヤサイズ
幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)
60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。
注意喚起ラベル用。
物品管理ラベル用。
ロケーションラベル用。
各種表示ラベル用。
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
18 112 090
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。2つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容
充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル
寸法(mm)
113×63×30
質量(g)
71
方式
赤LED光学式
接続
2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替
保証期間
購入日より1年間
ボタン数
6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)
無線通信方式
Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー
給電方式
USB-Cケーブルによる充電式
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式
4隅穴
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。アルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容
充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル
寸法(mm)
113×53×27
質量(g)
70.5
方式
赤LED光学式
接続
2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替
保証期間
購入日より1年間
ボタン数
7個
無線通信方式
Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー
給電方式
USB-Cケーブルによる充電式
使いやすさを追求したシンプルなデザインです。ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
用途各種道工具類の収納、携帯。
仕様
4丁差
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)260×85×70
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
適合
EM-232
質量(kg)
1.1
バッテリー
ニッケルカドミウム
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
付属品
目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率
10× 20× 40×
作動距離(mm)
60
照明
LED照明(連続調光式)。落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載
スタンド
ラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズ
WF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ
1× 2× 4× ターレット変倍式
鏡筒形式
双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦準装置
鏡筒上下動式
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質
酸化アルミニウム
高さ(mm)
185
質量(kg)
2.1
間口(mm)
100
静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス。〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替。〇クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き
仕様
【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整
付属品
2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書
奥行(mm)
27
本体質量(g)
70.5
接続方法
Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー
本体高さ(mm)
113
本体幅(mm)
53
チャネル数
3チャネル切替可能
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに
用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス
長さ(mm)
113
幅(mm)
63
色
パールホワイト
高さ(mm)
30
質量(g)
75
電源
充電式
定格電圧(V)
バッテリー:3.7
接続方式
無線
定格容量
バッテリー:500mAh
センサー
赤LED光学式
充電時間
フル充電120分
ボタン数
6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)
ホイール数
1個
無線通信方式
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能
使用可能日数
連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
色
黒
エスコ品番
EA942EM-23
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218152001
医薬品医療機器等法
一般医療機器