EPRC05-のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2件の「EPRC05-」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多治見 コネクター」、「5ピン コネクター」、「防水丸型コネクタ」などの商品も取り扱っております。
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様 繰返し動作/1000回 材質 内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイプ プッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電流(A) 2 適合電線(mm2) AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理 銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体) PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲 85以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 8以下 材質(ガスケット) シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

多治見無線電機丸形コネクタ
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数 5 コンタクト形状 ピンコンタクト 材質 内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色) シリーズ EPRC05 定格電圧(V) 150 定格電流(A) 2 表面処理 内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ コネクタ形状 SF形レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 使用温湿度範囲 -25℃~+85℃ 85%以下 接触抵抗(mΩ) 8以下 結合方式 ワンタッチ 適合電線サイズ AWG#24(0.2mm2)以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大くり返し頻度(回/min) 1000 耐電圧(V) 500
1個
839 税込923
41日以内出荷


PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状 プラグ 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類 丸型 形状 ストレート 定格電流(A) 2 コネクタ形状 プラグ 結合方式 バヨネットロック 結線方法 はんだ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ形状 SFレセプタクル 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクタ形状 ジャック 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
特価
739 税込813
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 結線方法 はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状 プラグ 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 結線方法 はんだ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ形状 BHレセプタクル 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 (外装)亜鉛合金、黄銅 形状 ストレート タイプ ローコストタイプ 種類 丸型 耐電圧 せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A) 2 仕上 (端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体) ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC1A) 材質(端子) 銅合金 結合方式 ワンタッチプッシュプルロック 結線方法 はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状 ストレート コンタクト形状 メス 仕様 逆芯(電源側) 種類 丸型 コネクタ形状 RFレセプタクル 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
459 税込505
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数 7 仕様 ピンコンタクト 材質 内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂 形状 ストレート 種類 丸型 定格電圧(V) AC300 寸法A(mm) 18.0 寸法F(mm) 26.0 寸法D(mm) 3.0 定格電流(A) 5 寸法E(mm) 12.5 表面処理 内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) コネクタ形状 SFレセプタクル 寸法B(mm) 25.0 寸法C(Φmm) M18 結合方式 ねじ 寸法G(Φmm) 15.0 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コネクタ形状 BHレセプタクル 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 結線方法 はんだ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 5(コンタクト1芯当り) 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以下 接触抵抗(mΩ) 2.7以下 結合方式 ねじ 適合電線範囲 AWG(#) #20 耐電圧(V/min) AC1250 結線方法 はんだ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質 (外装)亜鉛合金、黄銅 形状 ストレート 種類 丸型 定格電流(A) 2 仕上 (端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体) ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子) 銅合金 結合方式 ワンタッチプッシュプルロック 結線方法 はんだ
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状 ストレート コンタクト形状 オス 仕様 逆芯(電源側) 種類 丸型 コネクタ形状 PMプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)