- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- F-410のおすすめ人気ランキング
F-410のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新1,286件の「F-410」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「F型接栓」、「ボール付きネジ」、「蝶ボルト M4」などの商品も取り扱っております。
鉛フリーはんだ対応
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーミツビシ
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 100MHz。RAMサイズ = 32 kB。USBチャンネル = 0。標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V。幅 = 10mm。STMicroelectronics STM32F410 シリーズ マイクロコントローラ. STM32F410 マイクロコントローララインは、 STM32 F4 シリーズのエントリレベルの製品です。Cortex-M4 コアと浮動小数点ユニットを搭載しています。バランスのとれた性能と電力効率を必要とするアプリケーション向けに設計されています。組み込みメモリと周辺機器が小型のパッケージ内に高度に集積化されています。. STM32F410は、100 MHzで125 DMIPS / 339 CoreMarkのパフォーマンスを発揮 フラッシュメモリの実行(0 待機状態) ART アクセラレータとダイナミック電力スケーリングによる効率性 最大9個の通信インターフェイス 2.4 Mspsに達する12ビットADCと12ビットDAC 最大9個のタイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598税込¥1,758
7日以内出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z) 1m品
RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色黒使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
1袋(6個)
¥285税込¥314
当日出荷