F309のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
187件の「F309」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ucp208」、「UCP311」、「ucp206」などの商品も取り扱っております。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング1位
1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

強力ばね 東京発条製作所ランキング2位
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
1個
119税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(258種類の商品があります)

ノープラグビスナベ WAKI(和気産業)ランキング3位
1袋(16個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器ランキング4位
1袋(50個)
529税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング5位
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(177種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
厚さ(mm)30
1セット
1,298税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,198税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
1本
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(563種類の商品があります)


NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ケィ・マックスタンドミラー
飛散防止加工ミラー!割れても大きな破片が飛び散りません。小物の収納に便利なフック&リング付き。裏面の穴をフックやクギに吊り下げることも出来ます。取り付け方法:吸盤。付属品:吸盤補助シール
材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、脚:ABS幅(mm)192高さ(mm)230質量(g)283奥行(mm)12
1個
769税込846
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
999税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(228種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)