FB206のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
47件の「FB206」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fb205」、「FL206」、「uc206」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

質量(g) 50 仕様 ステンレス管用替刃 適合 チューブカッター(206-FB)用 トラスコ品番 123-6580 寸法a(mm) 18.5 寸法b(mm) 5 寸法c(mm) 6
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状 変形フランジ形ユニット 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合シリーズ テクト、テクトB、テクトC、テクト大型テラス戸
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック系 適合シリーズ テクト、テクトB、テクトC、テクト大型テラス戸
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。
材質 【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ 質量(kg) 15.5 径(Φmm) シートポスト:25.4 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 1530×975×550 変速機 シマノ6段 タイヤサイズ 20×1.75 適応身長(cm) 145以上 サドルの高さ(mm) (地上より)710-865 フレーム(mm) 350 折りたたみ寸法(mm) 横830×高さ745×幅500
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セットほか
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状 変形フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合グリースニップル A-1/4-28UNF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます
形状 変形フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(5個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


インペリアルチューブカッター
大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。
切断サイズ 3/8~2 5/8(10~66mm) トラスコ品番 123-6130 質量(kg) 1 切断可能肉厚(mm) 3.0
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
ホルダー 真空回路用大容量ユニオンタイプ フィルター面積(m2) 20 材質(金属フード)/処理 標準仕様
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)