- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- FBKのおすすめ人気ランキング
FBKのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新688件の「FBK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fbkタービン32」、「fbk オイル」、「ボンノック」などの商品も取り扱っております。
コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。
用途安全コーンのロープ止め具に
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
38
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
材質
ポリエチレン(PE)
縦(mm)
30
横(mm)
100
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
各種の発電機
中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
各種油圧装置
適合範囲
タービン
仕様
さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)
1
危険物の性状
非水溶性
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
チェーンNo.
60
スプロケット形状
B形
仕様
旧JISキー溝
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B形
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
15.88
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
チェーンNo.
80
スプロケット形状
B形
高温高圧の火力、原子力発電ユニット用のFBKタービンと同じ酸化防止性能を有しており、過酷な条件下でも長期間の使用に耐える優秀な酸化安定性を有しております。
防錆能力優れかつスラッジの生成・沈積に影響しない高性能防錆剤を採用しています。
便類の作動不良に関与する物質の内、ろ過設備で除去できない有機物を中心とする微小成分がスプール弁に付着しないよう、タービン油中に洗い出し、分散させる高性能な清浄分散剤を採用しています。
優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧計操作油としても、極めて優れた性能を示します。
用途水力タービンの潤滑系および制御系。各種の発電機および電動機。
適合範囲
タービン
容量(L)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
色(ASTM)
L0.5
酸価(mgKOH/g)
0.01
危険物の性状
非水溶性
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)
6
適合材
各種金属
筒径(Φmm)
15
毛丈(mm)
30
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
筒長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
スプロケット形状
B形
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
耐久性を要求する超寿命ガスタービン油
適合
JIS-K 2213(2種)
容量(L)
20
規格
GE-K-32568E相当品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に
穴径(Φmm)
10
最高回転数(min-1[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材
ステンレス・アルミ・チタン製品等
線径(Φmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
精製度の高い水素分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。
厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。
厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの呼称を防ぎます。
優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。
温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
粘度
32
適合範囲
タービン
容量(L)
200
規格
GeneralElectric GEK32568J,GEK107395A、JIS K2213 タービン油2種
引火点(℃)
240
流動点(℃)
-15
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
32.0(40℃)、5.9(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
130
密度(g/cm3 at15℃)
0.844
色(ASTM)
L0.5
酸価(mgKOH/g)
0.08
危険物の性状
非水溶性
1缶(200L)
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
スプロケット形状
B形
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35