FCN-361J040-AUのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
5件の「FCN-361J040-AU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCN」、「端子台接続ケーブル」、「DINレール ケース」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ/フラット 端子ねじ M3×9.5 端子間ピッチ(mm) 7 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 材質 【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0。【基板】ガラエポ 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 適合電線(mm2) 最大1.25 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -15~+60 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC600 結線方法 丸型圧着端子用
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ/フラット 端子ねじ M3×9.5 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 定格電流(UL)(A) 1 材質 端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 適合電線(mm2) 最大1.25 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC600
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 トランジスタ出力コネクタ 内容 はんだ付け型ジャックFCN361J040-AU、カバーFCN-360C040-B、各1個入りセット
1個
4,398 税込4,838
61日以内出荷