FFUのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
13,259件の「FFU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易クリーンルーム」、「HDMI コネクター」、「HEPA」などの商品も取り扱っております。
HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状 HDMI⇔HDMI ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 3 アズワン品番 64-3774-15 イーサネット対応 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シェルフ内をクリーンに保つHEPAフィルターユニットがついています。
材質 棚板(あみ棚)・天板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) 段数 4段
1個
389,800 税込428,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています
材質 ステンレス 電源(V) 単相AC100~240(50/60Hz) 構成 プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V) 効率 補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて) ファン DC軸流ファン
1式
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載機器に接続できる変換アダプターお手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載のデジタルビデオカメラ等に接続したいときに使うHDMI ミニ変換アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル。、HDMI規格:HDMI。、コネクター形状:HDMI(タイプB)(HDMIミニ)オス HDMI(タイプA)メス。、対応音声フォーマット:Dolby Digital。、DTS。、DVD Audio。、SACD。、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)。、Dolby Digital Plus。、Dolby TrueHD。、DTS-HD High Resolution Audio。、DTS-HD Master Audio。、外形寸法(幅×高さ×奥行):35 形状 HDMI⇔miniHDMI
1個
779 税込857
当日出荷

ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ) 定格電源電圧 単相100/200V(50/60Hz)共用 風速(m/s) 0.35 機外静圧(Pa) 98
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質 ステンレス 電源 単相AC100V~240V(50/60Hz) 構成 プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ) 捕集効率(%) 99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど 材質 天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定) 質量(kg) 約27 タイプ 組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×700×800 構成 正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚 材質(フレーム) アルミフレーム16角(シルバーアルマイト) ファン 【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD 取扱説明書 組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1000×D700×H800mm(0.08MB) 材質(パネル) 制電防止エンビ板t3.0(透明)
1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷

DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI ブラック ケーブル長(m) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど 材質 天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定) 質量(kg) 約31 タイプ 組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×700×800 構成 正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚 材質(フレーム) アルミフレーム16角(シルバーアルマイト) ファン 【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD 取扱説明書 組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1200×D700×H800mm(0.08MB) 材質(パネル) 制電防止エンビ板t3.0(透明)
1台
279,800 税込307,780
11日以内出荷

HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状 HDMI⇔HDMI ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 1 アズワン品番 64-3774-09 イーサネット対応 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状 HDMI⇔HDMI ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 1.5 アズワン品番 64-3774-11 イーサネット対応 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど 材質 天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定) 質量(kg) 約23 タイプ 組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×800 構成 正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚 材質(フレーム) アルミフレーム16角(シルバーアルマイト) ファン 【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD 取扱説明書 組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm(0.08MB) 材質(パネル) 制電防止エンビ板t3.0(透明)
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)中継プラグ
お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル。、HDMI規格:HDMI。、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス。、対応音声フォーマット。、・Dolby Digital。、・DTS。、・DVD Audio。、・SACD。、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)。、・Dolby Digital Plus。、・Dolby TrueHD。、・DTS-HD High Resolution Audio。、・DTS-HD Master Audio。、外形寸法(幅×高さ×奥行):2 形状 HDMI⇔HDMI
1個
839 税込923
当日出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Front Fender Kit
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
適合車種 Triumph Sprint ST
1個
4,998 税込5,498
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル。、HDMI規格:HDMI。、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス。、対応音声フォーマット:Dolby Digital。、DTS。、DVD Audio。、SACD。、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)。、Dolby Digital Plus。、Dolby TrueHD。、DTS-HD High Resolution Audio。、DTS-HD Master Audio。、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m 形状 HDMI⇔HDMI
1個
719 税込791
当日出荷

アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様 (FFU)HEPAクリーンモジュールユニット 厚さ(mm) (本体)3 風量(m3/min) 1 電気容量(A) (AC100V)1 清浄度 クラス100(FFU直下にての実測値) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm) 材質(本体・枠) 帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
1台
148,800 税込163,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 7.3 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質 炭素鋼製 形状 外輪外径面:円筒外輪 タイプ CF-FU1 構造 シール部:シール形 寸法D(mm) 16 寸法B(mm) 12.2 寸法C(mm) 11 寸法B2(mm) 16 寸法d1(mm) 6 寸法B1(mm) 28.2 寸法G(mm) M6×1 寸法G1(mm) 8
1個
3,598 税込3,958
当日出荷