FH-15のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
370件の「FH-15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fh-20」、「FH-30」、「玉掛けフック」などの商品も取り扱っております。
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウランキング1位
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FH-15-4 SI 特大バスケット シルバー MARUHACHI(丸八工機)ランキング2位
特大バスケット。学生のエナメルスポーツバッグがそのまま入る。
用途寸法:高さ 前220mm × 高さ 後ろ190mm × 上面 幅470mm × 上面 奥行310mm × 底面 幅335mm × 底面 奥行210mm 。 ※寸法はおおよその値となります。容量:16.4L。重さ:1740g。素材:鉄シルバー
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

強力型銅ハンマー オーエッチ工業ランキング3位
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
3,498税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ライトン銅ハンマー オーエッチ工業ランキング4位
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハードコートフィルム 槌屋ヤックランキング5位
内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)16紫外線カット98%シルバー
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
1本
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類銅ハンマー材質(頭)伸銅材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(本体)PBT材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ絶縁耐圧2kV(1分間)適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
559税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
699税込769
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
94,980税込104,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム
特定の細菌の繁殖を防ぐ衛生素材を使用した、タック入りのコック帽です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。帽子上部にタックを施すことで、ふんわりとした立体感があり、見た目にも清潔感があります。飲食店はもちろん、ホテルや学校、ケータリングなど、衛生管理が求められる現場に適した仕様です。
用途厨房向けユニフォームホワイト仕様フレッシュエリア加工、抗菌混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電・制菌高さ(cm)21(上部:11、下部:10)生地ツイル性別男女兼用
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)