- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用塗装
- FLEXのおすすめ人気ランキング
FLEXのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新2,949件の「FLEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフレックス」、「シース付ケーブル」、「40a 玉フレキ」などの商品も取り扱っております。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類
1成分形シーリング接着剤
形態
カートリッジ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)
250
材質
ハイスバイメタル
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
SS400
種類
伸縮管継手
適合規格
国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
JIS規格
JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)
250
1インチ当たり山数
24山
材質
高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。
全長(m)
30
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色
白
種類
シール剤
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様
スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー
色
オーカー
タイプ
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140
破断伸度(%)
(CQP036-1/ISO 527)150
主成分
シラン末端ポリマー
引張強度(MPa)
(CQP036-1/ISO 527)2.3
収縮率(%)
(CQP014-1)3
硬化条件
湿気硬化
密度(kg/m3)
(未硬化)1.49
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
(CQP023-1/ISO 48-4)45
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
色
マットバーガンディ
サイズ(cm)
XS/S(54-56)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様
●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番
65-3888-15
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現
材質
刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
色
マットアクア
サイズ(cm)
XS/S(54-56)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
色
ホワイト
温度範囲(℃)
施工:外気温 5~40
破断伸度(%)
170
機構
硬化:湿気硬化
時間
スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
1.4
密度
(未硬化)1.40 kg/l
適合温度(℃)
‐50 ~ 90
危険物の類別
非危険物
保存期間(年)
1(25 ℃以下で保存)
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
0.015
硬度(ショア A)
55
引裂強度(N/mm)
6
商品タイプ
カートリッジ
1箱(300mL×5本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
身体にフィットするエルゴカーブ形状が荷重を分散し負担を軽減します。身体に快適にフィットし荷重を分散する3D成型フォームパッドを採用しています。身体に触れる面は立体成型クッションにより通気性を確保し、蒸れを軽減します。ベルトとパッドを固定した一体構造によりパッドがずれずにストレスなく使用いただけます。強度を求められる樹脂パーツにはアメリカ軍にも採用されるDURAFLEX社製のパーツを使用しています。ショルダーバッグのDリングに装着して使用いただけます。
材質
ポリエステル、ポリオレフィン
全長(mm)
約1000~1540
質量(g)
約125
ベルト幅(mm)
約38
パッド寸法(mm)
長さ:約360
パッド幅(mm)
約80
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様
(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%
静電容量
標準51pF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
222以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100以上
特性インピーダンス(Ω)
標準108
燃焼性
VW-1
耐電圧(V/min)
2000
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズL/XL 59-61cm。参考重量:215g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
色
マットゴールド
サイズ(cm)
L/XL(59-61)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。
トラスコ品番
859-6123
材質
ABS樹脂
質量(kg)
4.8
色
ブラック
鍵
鍵有
2018年トラスコ掲載ページ
4 2095
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質
フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形
折畳可
種類
使い捨て式
ひもタイプ
お面式
形状
立体型
タイプ
使い捨て
頭ひも
オーバーヘッド
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
色
マットホワイトシルバー
サイズ(cm)
XS/S(54-56)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷