- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- FRC-17のおすすめ人気ランキング
FRC-17のおすすめ人気ランキング
2026/11/13更新8件の「FRC-17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRP用エポキシ樹脂」、「TONE 首振 ラチェットめがねレンチ」、「ラチェットスパナ 首振り」などの商品も取り扱っております。
- ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!用途造形・補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
- FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g。計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅲ/Ⅰ危険物の類別第四類/第五類危険物の品名第二石油類/有機過酸化物危険物の数量145mL/4mL危険物の性状非水溶性/第1種1個¥3,698税込¥4,0686日以内出荷
- 本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
- 【スタッキングで棚にも!】 縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。 縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。 A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。 コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。材質ポリプロピレン段数1耐荷重(kg)20
- ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!用途造形・補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
- 小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
- ファイルコンテナのフタです。カチッと内側に収まるので外寸を邪魔しません。ラック用内容物をホコリから守る。 【適合コンテナ】 ・RCL-17:FRC-17(A4ショート) ・RCL-40:FRC-40(A4ワイド) ・RCL-55:FRC-55(A4)材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)190
- 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応
- 日東工業
ステンレス製ルーバー
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8 - 2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。色アイボリーホワイト成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性1セット(100g)¥2,098税込¥2,308当日出荷
- トップ工業
首振りロックラチェットコンビ
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚送り角度(°)5 - ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。色あめ色特性耐衝撃、耐水性、耐食性成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
- 促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
- 両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP1枚¥489税込¥538当日出荷
- FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
- 防噴流対応のステンレス製ルーバー。SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)。角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。防錆性に優れたステンレス製です。キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス摘要取付可能ファンサイズ/□120板厚(mm)ルーバー/0.8、サブルーバー/0.8(フィルタ付)、ケース/0.8(フィルタ付)保護等級SLS/R(C)/屋内用(IP2X)、SLS-NR(C)/屋内用(IP4X)、SLS-FR(C)・FSR/屋内屋外兼用(IP45)塗装色クリーム色(2.5Y9/1)入数(個)1寸法(横×縦×深さ)(mm)170/180/24換気面積(cm2/m)671個¥10,980税込¥12,0783日以内出荷
- FRP一般成型品の補修に使用します。用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
- フィスコインターナショナル
絶縁首振りラチェットレンチ17
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応1式¥42,980税込¥47,27894日以内出荷 - 周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
- トップ工業
”首振りロックラチェットコンビ” セット
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。材質クロムバナジウム鋼色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応



















![[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509818-260819-02.jpg)