- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- FS320のおすすめ人気ランキング
FS320のおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新118件の「FS320」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kokuyo シュレッダー」、「シュレッダー 替刃」、「グリスニップル 1/8 A」などの商品も取り扱っております。
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】
【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。
一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。
ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。
暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。
細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。
静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。
裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
約53(A4コピー用紙約960枚)
仕様
カッターまでの距離:約130mm
トラスコ品番
836-4734
材質
ABS樹脂、PC
幅(mm)
(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割
質量(kg)
約18.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約2
定格消費電力(W)
130/140
安全装置
ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ
定格時間(分)
25
細断枚数
オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約47×38×72
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約1.6/約2
給紙可能枚数
(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚
投入口幅(mm)
約225
投入口厚(mm)
約6
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
470×380×720
待機電力(W)
約1.5
細断可能物
CD/DVD、カード
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ソケット
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状
印ろう付き角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。
形状
印ろう付き角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
写真はカバーなしの写真です。
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状
印ろう付き角フランジ形
材質(カバー)
鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
写真はカバーなしの写真です。
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。
形状
印ろう付き角フランジ形
材質(カバー)
鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。
ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。
主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
種類
電力ケーブル
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状
印ろう付き角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)
30