- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- FY-17のおすすめ人気ランキング
FY-17のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新71件の「FY-17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24時間換気 パナソニック」、「天井換気ガラリ」、「パナソニック シロッコファン」などの商品も取り扱っております。
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)
7.5/8.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72
騒音値(dB)(50/60Hz)
27.5/27.5
質量(kg)
1.7(本体のみ)
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
材質(本体)
樹脂
方式
ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)
0.05/0.03(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
3.6/1.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
75/50
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)
1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)
7.6/9.3
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
177角
騒音値(dB)(50/60Hz)
23/23
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
95/95
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)
1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
177角
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)
100
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
材質
(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様
電源接続部/本体外部
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
1.2
材質(本体)
樹脂
タイプ
低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質
本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)
1.7(本体のみ)
適合場所
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
177角
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
呼び100
付属品
グループ制御コントローラー
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
定格消費電力(W)
50Hz:7.6、60Hz:9.3
設置場所
居間
消費電力(W/m)
50Hz:0.10、60Hz:0.13
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
76
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品
換気スイッチ
質量(kg)
1.2(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
177角
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)
177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
幅285mmのスリムサイズ看板です。
蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。
タイプ
蛍光高輝度反射
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×1400
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様
電源接続部/本体外部。風圧式高気密シャッター付。
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質
PP樹脂
色
ホワイト
タイプ
格子
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)
PP樹脂
材質(ルーバー)
PP樹脂
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。
厚さ13mmの薄型グリル。
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。
適合機種
天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用
厚さ(mm)
13
材質(ルーバー)
樹脂製(PP樹脂)
色(マンセル値)
ホワイト3.2Y8.9/0.6
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数
4
電源(V)
三相200V