カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(56)

空調・電設資材 :「FY-17」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5質量(kg)1.7(本体のみ)
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)Panasonic(パナソニック)
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-17J8T Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-17J8TPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)呼び100付属品グループ制御コントローラー材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:7.6、60Hz:9.3設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.10、60Hz:0.13有効換気量(m3/h)(50/60Hz)76
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ質量(kg)1.2(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
別売ルーバー Panasonic(パナソニック)別売ルーバーPanasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質PP樹脂
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製仕様電源接続部/本体外部適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
欠品中
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質PP樹脂ホワイトタイプ格子
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製方式ダクト式材質(羽根)樹脂製
天埋ルーバー 格子タイプ・ライトブラウン Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・ライトブラウンPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
ライトブラウンタイプ格子材質PP樹脂
天井埋込形換気扇 別売りルーバー 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー 天然木製Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所適合場所居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)質量(kg)7.5マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.3適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製付属品換気スイッチ
天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用 Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。 厚さ13mmの薄型グリル。 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。 スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。適合機種天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用厚さ(mm)13材質(ルーバー)樹脂製(PP樹脂)色(マンセル値)ホワイト3.2Y8.9/0.6
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4電源(V)三相200V
天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇 本体・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラックPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
シティブラックタイプ格子材質PP樹脂
天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗適合パイプ径(Φmm)100
天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天埋ルーバー格子タイプ・クリスタルシルバー Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー格子タイプ・クリスタルシルバーPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質PP樹脂クリスタルシルバータイプ格子
天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチ Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質PP樹脂ナチュラルバーチタイプ格子
天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。 湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。 設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト
気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風浸入防止シャッター付(電気式) リレー内蔵複数台運転可 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)質量(kg)7.7マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
天埋換気扇(フィルター付・人感センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(フィルター付・人感センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.4材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)148有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

ak-17特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材