FY-17のおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
71件の「FY-17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24時間換気 パナソニック」、「天井換気ガラリ」、「パナソニック シロッコファン」などの商品も取り扱っております。
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz) 7.5/8.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72 騒音値(dB)(50/60Hz) 27.5/27.5 質量(kg) 1.7(本体のみ)
1セット
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所 浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 材質(本体) 樹脂 方式 ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz) 0.05/0.03(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 3.6/1.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 75/50
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg) 1.0(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz) 7.6/9.3 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 177角 騒音値(dB)(50/60Hz) 23/23 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 95/95
1セット
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg) 1.0(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz) 強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 177角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm) 100 ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 材質 (本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様 電源接続部/本体外部 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 1.2 材質(本体) 樹脂 タイプ 低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)8.0/8.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 1.7(本体のみ) 適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 177角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 付属品 グループ制御コントローラー 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:7.6、60Hz:9.3 設置場所 居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.10、60Hz:0.13 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 76
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品 換気スイッチ 質量(kg) 1.2(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz) 強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 177角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様 屋内形 極数 4 電源(V) 単相100V
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 2.4/0.9 埋め込み寸法(mm) 177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

セフテックSFY看板
幅285mmのスリムサイズ看板です。 蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。
タイプ 蛍光高輝度反射 取付方式 スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×1400
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 (本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様 電源接続部/本体外部。風圧式高気密シャッター付。 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質 PP樹脂 ホワイト タイプ 格子
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター) PP樹脂 材質(ルーバー) PP樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。 厚さ13mmの薄型グリル。 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。 スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合機種 天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用 厚さ(mm) 13 材質(ルーバー) 樹脂製(PP樹脂) 色(マンセル値) ホワイト3.2Y8.9/0.6
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数 4 電源(V) 三相200V
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)