- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- G17 スプレーのおすすめ人気ランキング
G17 スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新260件の「G17 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤 布 スプレー」、「壁紙 のり スプレー」、「ボンド スプレー」などの商品も取り扱っております。
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分
クロロプレン系ゴム溶剤形
色
淡黄色
特性
耐衝撃
タイプ
ノントルエン
使用温度範囲(℃)
-20~60
粘度範囲(mPa・s)
1500~3500
主な用途
合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分
クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別
Z-3
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0869
タイプ
強力型
主な用途
金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ
強粘着
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
216-9312
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色
乳白色
貼合せ可能時間
(片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)
2200
塗布面積(m2)
約4
吹出しパターン
荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分
クロロプレンゴム
成分
酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])
4500(23℃)
比重
0.9
主な用途
ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分
26.0%(105℃×3hr)
外観
淡黄色半透明
オープンタイム(分)
10~30分(常温(23℃))
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
170mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
293-0102
色
黄色
不揮発分
15%
貼合せ可能時間
(両面)1分~30分
塗布面積(m2)
約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン
粗い帯状
噴射剤
ジメチルエーテル
軟化点(℃)
150(耐熱)
適合被着体
金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)
3.0
標準重ね塗り回数(回)
1~3
建築基準法
F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
速乾型で作業性に優れる。
用途に応じてスプレー幅の切替が可能。
F☆☆☆☆
JIS A 5549 造作用接着剤
用途ダンボール箱の封緘、組み立て。
緩衝材の接着。
質量(g)
416
寸法(幅W×奥行D)(mm)
65×215
主な用途
ダンボール箱の封緘/組立、緩衝材の接着
不揮発分
0.15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
430mL
特性
速乾性
危険物の性状
非水溶性
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6404
色
白
貼合せ可能時間
(片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)
1800
塗布面積(m2)
約10
吹出しパターン
円形粒子状
アズワン品番
8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5538
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
比重
0.87(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。
種別
Z-2
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0851
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×204
主な用途
発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
成分
クロロプレン系ゴム溶剤形
色
淡黄色
タイプ
ノントルエン
使用温度範囲(℃)
-20~60
包装
ブリスター
粘度範囲(mPa・s)
1500~3500
主な用途
合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック
標準使用量
130~160g/m2(片面あたり)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
大面材、パーツ
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ
弱粘着
成分
基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6382
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色
白
貼合せ可能時間
(片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)
80
塗布面積(m2)
約12
吹出しパターン
円形微粒子状
アズワン品番
8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分
LPG(ノンフロン)
材質
合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ
強粘着
トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。
成分
混合溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着
充填、肉盛り接着に!
白化防止に!
主な用途
金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器
付属品
スプレープライマー(17mL)
成分
アルキルシアノアクリレート
トラスコ品番
855-2839
セット内容
20g+17mL
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8386-06
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
28.5mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷