- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- GOAL LTのおすすめ人気ランキング
GOAL LTのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新27件の「GOAL LT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴール LT」、「goal ly 浴室」、「ドアノブ 浴室 SHOWA」などの商品も取り扱っております。
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質
ステンレス、ABS樹脂
バックセット
70mm
種類
浴室用
勝手
左右、内外共通
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質
ステンレス、ABS樹脂
バックセット
70mm
種類
浴室用
勝手
左右、内外共通
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
勝手
なし
錠前
間仕切り錠
材質
樹脂
仕様
間仕切り錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
勝手
左右兼用
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
25~33
備考
内部レバー・外部握り玉
種類
浴室用
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考
内部レバー
タイプ
室内錠
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
樹脂
仕様
空錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
25~32
色
アイボリー
種類
浴室用
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
錠前
間仕切り錠
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
錠前付属部品
用途握り玉用
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
浴室用の樹脂製レバー錠。
用途浴室ドア
付属品
ネジ5本
適合
KURIKI
材質
ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)
(フロント)122×25、(切欠)80×21
色
ペールホワイト
種類
浴室用
穴径(Φmm)
(扉)24/1穴、10/2穴
材質(レバー部)
ABS樹脂
アズワン品番
64-5071-98
適合扉厚(mm)
30
バックセット(mm)
32
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。
アンチパニック機能付のHLPもあります。
キーやサムターンで施錠・解錠できます。
サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。
施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。
自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など
種別
室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状
レバー座:R4U座
勝手
なし
適合扉厚(mm)
33~43
閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。
キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。
HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など
仕様
受座:25L、ス2
適合扉厚(mm)
38~43
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状
(フロント)上下L
種類
浴室用
適合扉厚(mm)
30
バックセット
31mm
ビスピッチ(mm)
82
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ
片開き用25L受座
ハンドル
NU11S
取付扉厚(mm)
33~43
バックセット(mm)
76
1組
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量ドアや木製建具に最適です。
操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。
コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など
錠前
空錠、受座:25L
ハンドル
室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル