GPIBケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「GPIBケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GP-IBケーブル」、「gpib コネクタ」、「USB GPIB」などの商品も取り扱っております。
タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 2 アズワン品番 64-8864-62 使用コネクタ(モジュール側) GPIBピギーバック
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CONTEC(コンテック)GPIBケーブル
タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 4 使用コネクタ(モジュール側) GPIBピギーバック 使用コネクタ(外部機器側) GPIBピギーバック
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

シグマ光機DACケーブル
自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コネクタ A:オスIEEE488●コネクタ B:オスIEEE488●長さ:4m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●IEEE488完全シールドケーブル. 特長と利点 ・ IEEE488 24極構成 長さ(m) 4 材質(シース) PVC シース色 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA オスIEEE488 コネクタB オスIEEE488
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm) 60 コネクタ形状 マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2 ブルー USBタイプ USB 3.0/2.0/1.1 変換タイプ メス - メス 付属品 固定用ネジ×4 対応 SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シグマ光機MINIケーブル
自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
1個ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライGP-IBケーブル
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 切り離しケーブル
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。
種類 接続ケーブル RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 接続ケーブル
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)バリオカメラケーブルG4
ケーブル長(m) 1.5 防塵防水性能 IP67 焦点距離(mm) 30~70 先端径(Φmm) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。ドライバ側切り離し接続ケーブルはステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用下さい。
種類 切り離しケーブル ケーブル長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
仕様 ●長さ:3m アズワン品番 65-8767-66
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

JFEアドバンテックプリンタケーブル
適合機種 SH-21A、21B、22、22A用
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷