GRPのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
529件の「GRP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシ系接着剤アラルダイトラピッド」、「回転 つまみ」、「araldite 接着剤」などの商品も取り扱っております。
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト
材質 【ラジエーター】Aluminium Alloy 寸法(mm) 【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27 ホワイト 備考 【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366。AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 品名 Poseidon Vistek ARGB 360 White 消費電力(W) 【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4 定格電圧 【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC 定格電流(A) 【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2 型番 CGR-PSDVARGB-W-360 最大静圧(mmH2O) 【ファン】5.4 プレート Copper 風量 【ファン】78.2 CFM 回転速度(min-1[r.p.m]) 【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%) 騒音レベル(dB(A)) 【ファン】38 コネクタ 【ファン】Fan : 2510-4Pin PWM。Lights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3Pin。Power supply : USB Connector ファン Unity 360 ARGB White RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 390±5
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック
材質 【ラジエーター】Aluminium Alloy 寸法(mm) 【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27 ブラック 備考 【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366。AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 品名 Poseidon Vistek ARGB 360 消費電力(W) 【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4 定格電圧 【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC 定格電流(A) 【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2 型番 CGR-PSDVARGB-B-360 最大静圧(mmH2O) 【ファン】5.4 プレート Copper 風量 【ファン】78.2 CFM 回転速度(min-1[r.p.m]) 【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%) 騒音レベル(dB(A)) 【ファン】38 コネクタ 【ファン】Fan : 2510-4Pin PWM。Lights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3Pin。Power supply : USB Connector ファン Unity 360 ARGB RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 390±5
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

2液性、室温硬化のペースト状接着剤で、硬化後は靱性を持っています。混合した接着剤はチクソ性を持ち 10mm の厚さまで垂れずに塗布できます。特に SMC や GRP の接着に適しています。
用途GRP、SMCおよび異なる材料同士の接着、耐候性あり。 比重 【主剤】1.4【硬化剤】1.4 可使時間(分) (25℃ 100g)45-55(混合物) 外観 【主剤】ベージュ色ペースト【硬化剤】ベージュ色ペースト【混合物】ベージュ色ペースト 粘度(mPa・s) チクソ性(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.57MB) 危険物の性状 非水溶性
1箱(50mL×6セット)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。 約3時間後には、加工が可能です。
用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。 使用方法 必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。 (混合後)ライトブルー 剪断強度(N/mm2) 2.4(348psi) 耐熱温度(℃) -50~120(短時間であれば150℃まで) 硬化時間(分) 180 耐薬品性 (耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ 材質(ベース) エポキシ樹脂、プラスチック充填材 貯蔵期間 保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上 完全硬化時間 36時間 使用可能時間(分間) 20 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱 耐圧強度(N/mm2) 65 硬度(ショア D) 65
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪) ナイロンホイールゴム巻車輪 形状 固定車 型式 420GRP固定車 車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 55×42 取付座A×B(mm) 70×60 ストッパー なし 偏芯E(mm) - 取付穴径P(Φmm) 8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト
材質 【ラジエーター】Aluminium Alloy 寸法(mm) 【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27 ホワイト 備考 【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366。AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 品名 Poseidon Vistek ARGB 240 White 消費電力(W) 【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4 定格電圧 【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC 定格電流(A) 【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2 型番 CGR-PSDVARGB-W-240 最大静圧(mmH2O) 【ファン】5.4 プレート Copper 風量 【ファン】78.2 CFM 回転速度(min-1[r.p.m]) 【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%) 騒音レベル(dB(A)) 【ファン】38 コネクタ 【ファン】Fan : 2510-4Pin PWM。Lights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3Pin。Power supply : USB Connector ファン Unity 240 ARGB White RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 390±5
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質 異方性黒鉛 比重 1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。 耐熱温度(℃) 2000(不活性雰囲気)
1枚
4,190 税込4,609
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック
材質 【ラジエーター】Aluminium Alloy 寸法(mm) 【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27 ブラック 備考 【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366。AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 品名 Poseidon Vistek ARGB 240 消費電力(W) 【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4 定格電圧 【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC 定格電流(A) 【ファン】700-2500 (±10%)、【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2 型番 CGR-PSDVARGB-B-240 最大静圧(mmH2O) 【ファン】5.4 プレート Copper 風量 【ファン】78.2 CFM 回転速度(min-1[r.p.m]) 【ポンプ】2700 (±10%) 騒音レベル(dB(A)) 【ファン】38 コネクタ 【ファン】Fan : 2510-4Pin PWM。Lights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3Pin。Power supply : USB Connector ファン Unity 240 ARGB RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 390±5
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

・「Polar X2」1200W電源ユニット。・ATX 3.1対応。・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能。・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供。・80PLUS Platinum認証取得。・Cybenetics Platinum & A-認証取得。・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載。・100%日本製高品質コンデンサ採用。・フルモジュラー式。・50℃環境下での安定動作。・製品寸法:180×150×86mm
仕様 【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinum。Cybenetics A- 寸法(mm) 180×150×86【ファン】135 品名 POLAR X2 1200 最大出力(W) 【合計】1200 ベアリング 【ファン】HDB 型番 CGR PRX2-1200 入力電圧(V) AC100-240 変換効率(%) Up to 92 保護回路 UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP 入力周波数(Hz) 47-63 入力電流(A) 15-7 動作温度(℃) 0-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg) 500 全長(mm) 920 全幅(mm) 925 揚程(mm) 305 最高位(mm) (フォーク)385 最低位(mm) (フォーク)80 適合径(Φmm) (タイヤ)590~1160 傾斜角度(°) (フォーク)±3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪。樹脂ブッシュ入 形状 固定式 型式 420GRP固定車 車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 55×42 取付座A×B(mm) 70×60 ストッパー なし 偏芯E(mm) - 取付穴径P(Φmm) 8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「Polar X2」1050W電源ユニット。・ATX 3.1対応。・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能。・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供。・80PLUS Platinum認証取得。・Cybenetics Platinum & A認証取得。・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載。・100%日本製高品質コンデンサ採用。・フルモジュラー式。・50℃環境下での安定動作。・製品寸法:180×150×86mm
仕様 【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinum。Cybenetics A 寸法(mm) 180×150×86【ファン】135 品名 POLAR X2 1050 最大出力(W) 【合計】1050 ベアリング 【ファン】HDB 型番 CGR PRX2-1050 入力電圧(V) AC100-240 変換効率(%) Up to 92 保護回路 UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP 入力周波数(Hz) 47-63 入力電流(A) 15-7 動作温度(℃) 0-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷

テクノ・ソテックGrasp プライマー120-H
難接着材料の密着効果を向上させるプライマー。
用途Grasp製品(樹脂補修材)の密着向上。 再生難接着樹脂バンパーにも対応。 塗布方法 ハケ塗り 危険物の類別 非危険物
1本(120mL)
3,798 税込4,178
欠品中


取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪) ナイロン一体車輪 形状 固定車 型式 420GRP固定車 車輪幅(mm) 25 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 55×42 取付座A×B(mm) 70×60 ストッパー なし 偏芯E(mm) - 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)