カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(7)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(48)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「GRP」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack) Seeed StudioGrove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack)Seeed Studio
509税込560
1個
5日以内出荷
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SenseCAP Indicator D1S Seeed StudioSenseCAP Indicator D1SSeeed Studio
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
SenseCAP Indicator D1 Seeed StudioSenseCAP Indicator D1Seeed Studio
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームです。豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
電源5VDC、1AバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面解像度】480×480ピクセル画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージ【外部】microSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
HD Connector Powerlok 10mm Plug Right a AMPHENOLHD Connector Powerlok 10mm Plug Right aAMPHENOL
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0324アズワン品番65-7781-16
逆電力継電器【OVGR+RPR】 泰和電気工業逆電力継電器【OVGR+RPR】泰和電気工業
109,800税込120,780
1台
74日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下種別(系統連系条件)売電契約なし質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
逆電力継電器【OVGR+RPR】 泰和電気工業逆電力継電器【OVGR+RPR】泰和電気工業
139,800税込153,780
1個
76日以内出荷
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD96形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD96形IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
グランドプレート RS PRO RS PROグランドプレート RS PRORS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = グランドプレート奥行 = 162mm高さ = 3mm長さ = 345mm色 = 青銅材質 = 真鍮併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 63mm高さ = 2mm長さ = 178mm色 = Black材質 = ベークライト併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 382mm高さ = 2mm長さ = 387mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 143mm高さ = 2mm長さ = 144.5mm色 = Black材質 = ベークライト併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 109mm高さ = 1.5mm長さ = 109mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 62mm高さ = 1.5mm長さ = 147mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 143mm高さ = 1.5mm長さ = 244.5mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 65mm x 8mm M10 RS PRORS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 65mm x 8mm M10RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = アーススタッド長さ = 65mm併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ奥行 = 8mm材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M10RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 63mm高さ = 2mm長さ = 68mm色 = Black材質 = ベークライト併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
グランドプレート RS PRO RS PROグランドプレート RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = グランドプレート奥行 = 61.8mm高さ = 3mm長さ = 210mm色 = 青銅材質 = 真鍮併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 63mm高さ = 1.5mm長さ = 98mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 45mm x 4.8mm M6 RS PRORS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 45mm x 4.8mm M6RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = アーススタッド長さ = 45mm併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ奥行 = 4.8mm材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M6RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 63mm高さ = 1.5mm長さ = 178mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
グランドプレート RS PRO RS PROグランドプレート RS PRORS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = グランドプレート奥行 = 34mm高さ = 3mm長さ = 67mm色 = 青銅材質 = 真鍮併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 234mm高さ = 1.5mm長さ = 384mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 62mm高さ = 2mm長さ = 147mm色 = Black材質 = ベークライト併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 143mm高さ = 1.5mm長さ = 144.5mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 109mm高さ = 1.5mm長さ = 207mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 234mm高さ = 1.5mm長さ = 238mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 143mm高さ = 1.5mm長さ = 344.5mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 63mm高さ = 1.5mm長さ = 68mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
グランドプレート RS PRO RS PROグランドプレート RS PRORS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = グランドプレート奥行 = 61.8mm高さ = 3mm長さ = 310mm色 = 青銅材質 = 真鍮併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 233mm高さ = 2mm長さ = 584mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 55mm x 6mm M8 RS PRORS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 55mm x 6mm M8RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = アーススタッド長さ = 55mm併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ奥行 = 6mm材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M8RoHS指令(10物質対応)対応
漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器 テンパール工業漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器テンパール工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。
備考ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。種類漏電遮断器極数2P使用温度範囲(℃)-10~50定格電流(A)15名称プラグ形、機器組込用等、(愛称)漏電保護プラグ定格感度電流(mA)6保護【保護目的】地絡保護専用外寸法・高さ(mm)44定格使用電圧(AC V)100外形寸法縦(mm)81動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)45
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:110 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:110 mmRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RS Pro GRP ジャンクションボックス、 ATEX 認定を取得しています. RS Pro IP66 GRP ジャンクションボックス製品をご紹介します。この GRP (ガラス強化ポリエステル)ジャンクションボックスは、 ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。 IP66 レベルの侵入保護を実現しているため、埃、異物、液体に対する高い保護レベルを実現します。この高品質のジャンクションボックスは、プロセス制御、オートメーション、採鉱業界のさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 耐摩耗性 GRP 素材は二重絶縁性を備えており、電気機器を安全に保管するのに最適です 滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします IP66 等級で、ほこり、ごみ、液体の侵入が限定されています UL 94 規格に準拠した自消性 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C +110 C. 用途:. ジャンクションボックスは、汎用エンクロージャファミリの一部として形成され、安全かつ安全な保管のためにさまざまなアイテムに対応するように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ジャンクションボックスは GRP 素材製であるため、長期間紫外線にさらされたり Rapid Temperature Change などの過酷な環境条件にも耐えられるため、屋外での使用に最適です。ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1866 190-1866 110 75 75 mm 190-1867 190-1867 190 75 75 mm 190-1868 190-1868 255 250 160 mm 190-1869 190-1869 400 405 160 mm 190-1872 190-1872 600 250 161 mm 190-1865 190-1865 80 75 75 mm 190-1870 190-1870 400 405 201 mm 190-1871 190-1871 600 250 121 mm. 承認. ATEX IECEx
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 110 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 110 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black危険区域認証 = ATEX, IECExガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 3.5 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 3.5 mFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型の感知方式で透明な物体を感知します。最大検出範囲は3500mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3.5 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7343-47
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:55 mm, 奥行き:110 mm 1590ZGRP082 HAMMONDHammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:55 mm, 奥行き:110 mm 1590ZGRP082HAMMOND
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
材質 = ガラス繊維強化ポリエステル奥行き = 110 mm高さ = 55 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 110 x 75 x 55mm範囲 = 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm 1590ZGRP161 HAMMONDHammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm 1590ZGRP161HAMMOND
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質 = ガラス繊維強化ポリエステル奥行き = 160 mm高さ = 90 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 90mm範囲 = 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
制御機器