- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接冶具・機器類
- Hスコのおすすめ人気ランキング
Hスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「Hスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコヤゲージ」、「H鋼ケガキ」、「h鋼」などの商品も取り扱っております。
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。
差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。
ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。
鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。
シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。
プレートの仮付け合わせができます。
ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類
ハンドバイス
材質(本体)
アルミ
フランジ厚(mm)
6~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛
角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)
-20~70
直角精度
±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質
本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)
1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
吊り具は、回転・角度調整ができます。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径
W3/8
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
吊り具は、回転・角度調整ができます。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径
W3/8
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。
ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。
呼び寸法
300
質量(kg)
4.5
高さH×長さL×幅W(mm)
320×130×90
真直度(μm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品
DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番
251-1143
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
スタンダード型
厚さ(mm)
6
色
シルバー
高さ(mm)
165
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
125
寸法d(mm)
Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
25
表面処理
ヘアライン仕上
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
55
取付穴数
2
耐荷重N(kgf)
150/15
吊下荷重N(kgf)
150/15
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
365
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
(直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番
366-9408
質量(kg)
11
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
830
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ