H8 バルブのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
708件の「H8 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H8 バルブ イエロー」、「H8 LED」、「H8 ハロゲンバルブ」などの商品も取り扱っております。
固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ランキング1位
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)固定ヘッドライトキット RHD用
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5161。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:右ハンドル用。左右セット(1台分)。ヘラー製ヘッドライト。バルブはH4を使用(付属されません)。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:固定ヘッドライトキット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cブラックタイプ固定ヘッドライトキット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
109,800税込120,780
4日以内出荷

ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウランキング2位
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
1個
459税込505
当日出荷

ブラインドシェード ムーヴ コンテ用 BRAHMSランキング3位
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式L575S/L585Sメーカーダイハツ車種ムーヴコンテ
1セット
12,980税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)ランキング5位
適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
1個
989税込1,088
当日出荷

クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプクリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
1個
1,098税込1,208
当日出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
1個
489税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1個
1,498税込1,648
当日出荷


アサヒサイクルバルブキャップ2個入
バルブキャップ 仏/英用
用途バルブ関連質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×17×8
1個ほか
389税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998税込3,298
当日出荷

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
1個
489税込538
当日出荷


ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
1個
8,698税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH7定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
1箱(2個)
4,198税込4,618
当日出荷