- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- HB-100のおすすめ人気ランキング
HB-100のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新490件の「HB-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HB-25」、「ネグロス電工 HB1-W3」、「ネグロス 落下防止」などの商品も取り扱っております。
材質
溶融亜鉛メッキ
エスコ品番
EA304HB-10
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
材質
溶融亜鉛メッキ
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色
黒
タイプ
樹脂バックル
破断強度(kg)
100
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
ダウンライトホールソー専用ホールソーボディ。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
仕様
推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
定格
30V、5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
直径(Φmm)
11
外径(Φmm)
11
成分
エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)
適合
ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)
84
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
材質
(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン
寸法(mm)
(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコ
トラスコ品番
807-0921
質量(g)
65
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チューブ内径(Φmm)
100
通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。
シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群!
障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過!
牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用
材質
炭素鋼
質量(kg)
1
適合ロープ径(Φmm)
よりもどし:13以下、シャックル:16以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
80×32×205
許容安全荷重(kN)
9.8
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる!
研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現
カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。
溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。
鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。
仕上がり相当番手
#120
厚さ(mm)
約12
外径×穴径(Φmm)
100×15
使用機器
電気、エアーグラインダー
最高使用周速度(m/s)
72
1箱(5枚)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス 14 MPa
リード線(m)
0.5
ナット
(A) ロッド先端ナット付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷