HDPEのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
2,868件の「HDPE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非粘着ピンセット」、「アドブルー ドラム」、「hdpe シート」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様 カラー = 黒。長さ = 1m。材料 = HDPE。フォーム = ロッド。ロッド径 = 80mm。密度 = 0.95 → 0.96g/cm3。引張強度 = 25 MPa。動作温度 Max = +90℃。硬さ = 50ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質 本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS 耐熱温度(℃) -30~60
1台(1台)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。 材質 本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR 幅(mm) 92 全長(mm) 668 高さ(mm) 668 奥行(mm) 56 揚程(m) 1.5 ホース長さ(m) 2.5 ホース径(Φmm) 15.5 使用液 アドブルー 適合容器 BIB(バッグインボックス)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440x1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。3440x1440だから、2分割しても1画面あたりフルHDより高解像度な1720x1440で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。ACアダプタを内蔵しており、配線がすっきりとしたレイアウトに整えられます。
サイズ(inch) 34 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1300:1 解像度 3440×1440 色(本体) ブラック アスペクト比 21:9 入出力端子 DisplayPort(1.4)、HDMI、ステレオミニジャック、1000Base-T、USB Type-C(USB 3.2 Gen1) パネル駆動方式 IPS
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

1組(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。 適合機種 TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441 材質 HDPE 半透明
1個
159 税込175
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(300枚)
769 税込846
翌々日出荷

本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
形状 キャップ ねじの種類 M ねじ規格 ミリサイズ
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。
半透明 種類 ポリ袋 入数(枚) 200
1袋(200枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 室内ペールに最適な袋です。
材質 HDPE、META 寸法(横×縦)(mm) 500×600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(10枚)
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質 高密度ポリエチレン 半透明 種類 レジ袋 入数(枚) 100
1パック(100枚)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質 本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE 吐出量(mL) 約0.2
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE 口内径(Φmm) 39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誤飲防止用のセーフティキャップを採用乳幼児による誤飲・誤用を防ぐため、押しながら廻さないと開かないキャップを採用しています。
1袋(10本)
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びと注出に便利な一体成型のハンドル付。mLとoz(オンス)の両目盛り付き。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質 HDPE 種類 手付ビーカー
1パック(1個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様 カラー = 黒。長さ = 1m。材料 = HDPE。フォーム = ロッド。ロッド径 = 50mm。密度 = 0.95 → 0.96g/cm3。引張強度 = 25 MPa。動作温度 Max = +90℃。硬さ = 50ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

短期間の使い捨て使用に最適です。 防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。 HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途室内での塗装養生、引越し養生。 屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。 仕様 ハトメなし 種別 ハトメなし 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 13.4 長さ(m) 100 シート幅(mm) 1800 引裂強度(N) 縦114、横78 シート幅(cm) 180 引張強度(N/cm) 縦460/5、横268/5 特性 防水
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※ガス及び有機系サンプル用
滅菌 非滅菌 材質(フィルター) 疎水性PTFE
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人の手に一切触れずに生産されたので衛生的! 内袋入りで安心!
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 約0.009 クリア サイズ フリー 入数(枚) 10000 全長(cm) 約26.5 手のひらまわり(cm) 約28.8 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス
1箱(100枚×100袋)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質 本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム 容量(L) 20 外寸(mm) 上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393 内寸(mm) 上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
1個
9,790 税込10,769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)