- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- HEXのおすすめ人気ランキング
HEXのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新32,025件の「HEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒端子用圧着工具」、「HEXレンチ」、「HEXビス」などの商品も取り扱っております。
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番
68-1809-75
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様
JIS JQA
形状
オフセット
材質/仕上
S53C/ニッケルクロムメッキ
セット点数:13点。セット内容:(+)ビットソケット #1、#2、#3、ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm、エクステンションバー75mm、ラチェットハンドル205mm、ヘッド幅29.1mm、ヘッド厚12.0mm。スライドハンドル。ケース付き。
差込角(inch)
3/8”
総質量(kg)
1.4
1組
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
エスコ品番
EA687AV-3
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上
本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)
233
種類
ナットドライバー
軸長(mm)
125
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。
軸(mm)
6.35
全長(mm)
143
深さ(mm)
(ナット受部)100
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
六角形のメッシュによる高い透水性。
格子状のガイドにより裂けにくい。
表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
種別
ノンスリップマット
材質
PVC
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
質量(kg)
23
長さ(m)
10
1巻
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
形状
六角棒
1個
¥409
税込¥450
31日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
全長L(mm)
75
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
差込角A(mm)
9.5
先端形状
六角
ビット全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)
0.14~10(AWG26-7)
全長(mm)
195
仕様
【スリーブ】1本用
トラスコ品番
779-5912
質量(g)
600
仕上
六角仕上
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物