HIF3BA-40D-2.54Rのおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
11件の「HIF3BA-40D-2.54R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hif3ba-26d-2.54r」、「E2エミュレータLite」、「40ピン フラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm) 2000 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付方式 DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm) 7.62 適合電線(mm2) 最大1.25 使用周囲温度(℃) -15~+60 締付トルク(N・m) 1.2 結線方法 Y型圧着端子用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ/フラット 端子ねじ M3×9.5 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 定格電流(UL)(A) 1 材質 端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 適合電線(mm2) 最大1.25 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC600
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台 適合機種 - 使用温度範囲(℃) -10~50(結露がないこと) 定格電圧(V) 125(AC)/24(DC) 定格電流(A) 1 適合端子 Y型/O型端子(7.0mmピッチ) 端子 (スクリュー)M3×7L RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 22~16(1.5mm2/MAX)
1台
1,798 税込1,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ/フラット 端子ねじ M3×9.5 端子間ピッチ(mm) 7 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 材質 【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0。【基板】ガラエポ 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 適合電線(mm2) 最大1.25 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -15~+60 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC600 結線方法 丸型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台 2.I/Oが固定されているため、配線しやすい 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台 適合機種 - 極数 電源:2P、I/O:32P 使用温度範囲(℃) -10~50(結露がないこと) 定格電圧(V) 125(AC)/24(DC) 定格電流(A) 電源:2 I/O:0.5 適合電線(mm2) 1.25/MAX 適合端子 Y型/O型端子(7.0mmピッチ) コネクタ HIF3BA-40PA-2.54DSA 端子 (スクリュー)M3×8L RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法(横×縦×高さ)(mm) 131×40.5×43 ケーブルコネクタ HIF3BA-40D-2.54R
1台
2,698 税込2,968
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm) 1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3 極数 6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100 使用温度範囲(℃) Max.60、85/Min.-55、-30 列数 2.4 コネクタ形状 プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他 方向 開口部:ストレート、ライトアングル 安全規格 UL、C-UL/CSA 適合電線 ディスクリートワイヤー、フラットケーブル 結線方式 圧接、圧着 開口部(mm) 2.54 接点部 めっき:金 適合電線サイズ (AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32 ハウジング色 黒、白
1個
219 税込241
当日出荷

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.5 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 定格電流(UL)(A) 1 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 耐電圧(V/min) AC500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)