HOZAN P-732のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
24件の「HOZAN P-732」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着ペンチ 種類」、「ドアノブ スプリング」、「hozan p-743」などの商品も取り扱っております。
圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザンランキング1位
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182トラスコ品番120-4513質量(g)270最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498税込7,148
当日出荷

圧着ペンチ用カバー ホーザンランキング2位
適合P-732セット内容青色グリップ左右1組、ビス4個RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷

圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザンランキング3位
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598税込7,258
当日出荷

圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用) ホーザンランキング4位
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180仕様カッター付、ストリッパー付トラスコ品番370-8195幅(mm)44質量(g)275材質(グリップ)エラストマー適合サイズ1.25/2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898税込6,488
当日出荷

ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング5位
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
1丁
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

トラスコ品番810-7341適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
269税込296
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598税込9,458
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
419税込461
当日出荷

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
679税込747
3日以内出荷

ホーザンCリング6枚入
適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(6枚)
199税込219
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198税込4,618
当日出荷

成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
439税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)