HS8のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
791件の「HS8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田ごて スタンド」、「半田ごて 30w」、「ホースバンド 規格」などの商品も取り扱っております。
AbuGarcia(アブガルシア)Abu Works Zenon Mg 32mm Spool
ZENON Core BF7・HS8 /ZENON BEAST6対応32mmマグネシウム素材採用スプール。8lb-50mのシャロースプールと12lb-100mの深溝スプール。マグネシウム素材を採用しつつ、特殊表面処理によりSWでの使用ができる耐腐食性を実現。カム式可動板とマグネシウム素材採用により、更なるキャスタビリティの向上を実現!
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様 本体商品の仕様に基づきます 内容 修理サービス 関連資料 定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類 修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core HS8
ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン。・ピニオンサポート構造。・アルミフレーム。・C6カーボンサイドプレート。・大口径超々ジュラルミンドライブギア。・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。・マグトラックスIIIブレーキシステム。・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)。・デュラクラッチ。・デュラカーボンハンドル。・中空パドル型ハンドルノブ。・潤滑油ポート。・Tiコートラインガイド。・リセスドリールフット。・カムロックレバー
仕様 ●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:14lb(0.310mm)-100m / PE3-90m 材質 ドライブギア:超々ジュラルミン 径(Φmm) スプール:32 フレーム アルミ ベアリング 数:7+1 自重(g) 164 ギア比 8.3:1
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI BC HS8
Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)。ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール。ロキサーニがリニューアル。前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細。・FW/SW対応。・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング。・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン。・MagTraxブレーキ。・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・C6カーボンフレーム&サイドプレート。・90mmクランク形状カーボンハンドル。・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア
用途釣り・リール 仕様 ●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:12lb - 100m●ラインキャパ:16lb - 75m 自重(g) 172 ギア比 8.1 : 1 巻取長さ(cm) 最大ライン(ハンドル46回転):84 最大ドラグ(kg) 9
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチコラム用 アヘッド ヘッドセット Heavy Duty向け。1-1/8インチコラム用。GYRO互換性。CNC加工されたクロモリ下ワン。上部: 5/32 x 20 リテーナーベアリング。下部: スーパーオーバーサイズ 1-1/4インチ x 15B ベアリング
仕様 トップキャップハイト:4 材質 アルミ ニュートラル 質量(g) 193 タイプ ヘッドセット メーカー FSA 分野 ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング カテゴリー ヘッドセット:threadless
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

抵抗 = 8Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 27.3 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Smooth Surface加工(SSP)により表面が今までの8本組とは異なりまるでモノフィラライクであるため、ストレスなくラインが放出される。アウトガイド・インターラインのどちらでも滑らかな”ヌケ”を感じることができる。未開拓エリアを攻略せよ!。本来であれば遠くに飛ばせば飛ばすほど表面積が大きくなり水中の抵抗をより受け、ラインさばきが悪くなる。よって、ロッドのしゃくり幅を100%エギに伝えることが出来なかった。しかし”SSP”によって水を切り裂く速度が向上し伝達力が上がったことで、エギのダートがより大胆になる。また、10m毎のカラーローテーションでシンプルで解りやすいマーキングパターンにより、キャストやドリフトの距離の確認が”イージー”に把握できる。さらなる領域を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた。「俺が求めていた最高峰のロングキャスティングを可能とした”Higher Stage 8”」
仕様 撚り数:8本 材質 PE 10m×3色
1個(120m)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm) 12.7 材質 バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/スチール(SAE1018) 仕様 インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格 SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理 3価クロメート ボルト頭部形状 6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。アルミハウジングの50 W電力抵抗器です。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 抵抗値範囲: R005 → 100 K
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カップ付きインターナルヘッドセット。
仕様 トップキャップハイト:8 材質 アルミ ニュートラル 質量(g) 88.6 タイプ ヘッドセット メーカー FSA 分野 ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング カテゴリー ヘッドセット:Internal
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
739 税込813
当日出荷

抵抗 = 8Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体長 = 49.1mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
6日以内出荷

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1/8インチコラム用ゼロスタック(セミインテグレート) ヘッドセット。1-1 / 8" ヘッドチューブに1-1/8"~1.5"テーパーフォークを組み込む際に使用。50mm ヘッドチューブ(外径)のフレームにテーパードフォークを装着可能。上側:36°/ 45° ACB(シールドベアリング)。下側:65°/ 45°ACB(シールドベアリング)。アルミクラウンレース
仕様 トップキャップハイト:12.3 材質 アルミ ニュートラル 質量(g) 129 タイプ ヘッドセット メーカー FSA 分野 ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング カテゴリー ヘッドセット:internal
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


68HC/HSファミリマイクロコントローラ。高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。
幅(mm) 7.6 サイズ RAMサイズ:128B チャンネル数 I2C:0、SPI:0 ピン数(ピン) 16 プログラムメモリ 4kB RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 データバス幅 8bit 最大周波数(MHz) 8 ユニット数 PWM:1x16bit ファミリー名 M68HC08 デバイスコア HC08 USB チャンネル:0
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチ規格のフレーム用Orbit Equipeは、耐久性を最大限にするために丈夫なスチール製の下ワンを採用しています。 。トップカップはアルミトップカバー、上ワンはアルミ製で重量を抑えています。 メンテナンスが簡単で、交換が容易な上下、2つのシールドベアリングが使用しされてます。1-1 / 8インチ、36度/ 36度シールドベアリング(黒シール)。アルミトップカバー。アルミ製上部カップとスティール製下部カップを採用
仕様 トップキャップハイト:7.6 材質 アルミ ニュートラル 質量(g) 105 タイプ ヘッドセット メーカー FSA 分野 ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング カテゴリー ヘッドセット:threadless
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷



・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質 SUS304 質量(kg) 0.05 タイプ HS型 最高回転数(min-1[r.p.m]) 720 寸法L(mm) 50 寸法D(Φmm) 16 寸法l(mm) 16.5 寸法d(Φmm) 8(H7) スプリングピン寸法(mm) 2.5×16(取付用) 芯振れ(m/m) 0.1 最大伝達容量(N・m) 9
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷