- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- HSP-1のおすすめ人気ランキング
HSP-1のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新79件の「HSP-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HSP-3」、「浴室換気扇フード」、「縞鋼板階段」などの商品も取り扱っております。
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径
R1/8
仕様
チャッキングなし
材質
主にSTKM12B
接続口径
R1/8
危険物の類別
非危険物
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm
用途ラバトリーブース引戸・折戸
長さ(mm)
1.5
幅(mm)
35.5
高さ(mm)
65
1個
¥339
税込¥373
10日以内出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質
プラスチック
長さ(mm)
約500
径(Φmm)
【巻】約17
線径(Φmm)
1.5
1本
¥900
税込¥990
当日出荷
10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。
材質
表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
厚さ(mm)
35
縦(mm)
115
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応
色
黒(ファンモーター)
寸法W(mm)
482.6
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品
なし
材質
鋼板
ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい
材質
セラミックス(ペタライト合有)
質量(kg)
10
1箱(10kg)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質
ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種
FY-13U2、FY-13GH2
色
2.1Y7.7/1.1
適合壁厚(mm)
100~180
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。
ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。
電源対応のバリエーション追加
静電気耐性向上
出力バリエーションの追加
耐放射電磁波特性向上
2出力バリエーションの追加
消費電流低減
種類
無接触形
電気的回転角度(°)
360
機械的回転角度(°)
360/エンドレス
軸径(Φmm)
6
許容スラスト荷重(N)
2
許容ラジアル荷重(N)
6
使用温度範囲(℃)
-40~+100 (結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-40~+100 (結露なきこと)
静電耐圧(kV)
端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)
応答時間
0.9ms
応差(ヒステリシス)
±0.2 以下
仕様
EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)
質量(g)
約100
先端クロー着脱式です。先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします。標準クロー仕様です
寸法(mm)
175
寸法t(mm)
2
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)
20~60
軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも)
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!
腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品
ポーチ、ヒモ
材質
アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート
寸法(mm)
約 1400X1900
色
シルバー
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能
仕様
シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)
トラスコ品番
646-6928
ストローク(mm)
50
幅(mm)
470
高さ(mm)
791
奥行(mm)
555
間口(mm)
150
オープンハイト(mm)
50~200
1台
¥829,800
税込¥912,780
80日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能
トラスコ品番
646-6917
ストローク(mm)
50
高さ(mm)
791
奥行(mm)
360
間口(mm)
150
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
350
オープンハイト(mm)
50~200
速度
シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3
能力(kN)
100(t:10)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
120日以内出荷
洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。
タイプ
手動
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×420×295
常用圧力(MPa)
20.5
接続
ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ
流体温度(℃)
0~80
巻取長さ(m)
内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25
最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。