カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • タップ・ダイス(2)
        • エンドミル(1)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
イワタツール・TRUSCO・H&H・ヤマト(切削工具)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「HSP-1」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃ステップドリル H&H

    4枚刃ステップドリル

    H&H(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
    用途鉄工用
  • 4枚刃コバルトステップドリル H&H

    4枚刃コバルトステップドリル

    H&H(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
    用途ステンレス・鉄工用
  • ハーフセンター(超硬チップ付) TRUSCO

    ハーフセンター(超硬チップ付)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
  • スパイラルタップセット TRUSCO

    スパイラルタップセット

    TRUSCO
    23,483税込25,831
    1セット(14本)
    当日出荷
    一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番699-5253セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • スパイラルタップ(ウィットねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(ウィットねじ用)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
  • トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードSP 90° ALDコーティング

    イワタツール
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 HSP

    ヤマト(切削工具)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
  • 高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP イワタツール

    高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP

    イワタツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
    用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
  • トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードSP 60° ALDコーティング

    イワタツール
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツール

    トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング

    イワタツール
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
    角度(°)90

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

vsp-1特集
おすすめ人気ランキング
切削工具