HXPのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
48件の「HXP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーマグネット」、「管ヒューズ 1A」、「オムロン 体組成計」などの商品も取り扱っております。
IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様 ヒューズサイズ = 5 x 20mm。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック 定格電圧(V) 250ac 定格電流(A) 6.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Littelfuse即断型3AGヒューズ - 312シリーズ. Littelfuse 312シリーズの即断型3AGヒューズは、常に信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を提供し、幅広い用途の要件に対応しています。 用途範囲が幅広く、使いやすいため、標準の即断型ガラスチューブヒューズとして使用することができます。 主に、電気機器の補助的な保護やコンポーネントや内部回路を個別に保護する利用機器としての使用に最適です。
仕様 ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。溶断速度 = F。本体材質 = ガラス。ULクラス = UL248-14。シリーズ = 312 定格電圧(V) 250ac 定格電流(A) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
879 税込967
翌々日出荷

Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様 ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。溶断速度 = T。本体材質 = ガラス。ULクラス = UL248-14。シリーズ = 313。315シリーズ = アキシャルリードタイプ 定格電圧(V) 250ac 定格電流(A) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
839 税込923
当日出荷

付属品 単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻 適合本体 HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(100個)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HARD WORXトップケース用のベースプレートです。 ケースを共有したい場合など便利です。 プレートさえ付けておけば急いでいてもスグにケースの載せ替えが出来ます。 ケースを共有したい場合など便利です。 プレートさえ付けておけば急いでいてもスグにケースの載せ替えが出来ます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
仕様 フロントティルト:-20°/+90° 材質 テクノポリマー 質量(kg) 0.75 直径(Φmm) ベース側:60 耐荷重(kg) 最大4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様 ボールロック:不可 質量(kg) 1 直径(Φmm) ベース側:60 耐荷重(kg) 8 最大耐荷重(kg) 8 アタッチメント 最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 関連資料 図面(0.12MB)
1個
379 税込417
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上 グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類 ますぶた
1組
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに 材質 ステンレス410
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。
用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。 質量(kg) 0.76 材質(本体) アルミニウム/テクノポリマー 耐荷重(kg) 5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)