INAX 便座ゴム足のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
105件の「INAX 便座ゴム足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ便座パッキン」、「便座ゴム足」、「便座クッション」などの商品も取り扱っております。

1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用 適合 SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。 材質 ポリエチレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×35(パックサイズ)
1個
279 税込307
当日出荷


三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質 エラストマー
1個
389 税込428
当日出荷

1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 前丸 仕様 標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品 ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質 PP パステルアイボリー サイズ 兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm) 45未満
1台
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
128 税込141
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。
主な適合車種 シグナスX125(キャブ)/SR[国内仕様5UA]・シグナスX125(FI)/SR[国内仕様28S]
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状 前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 0.67(貯湯式) 温度(℃) 【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W) 350 安全装置 【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m) 1.0(有効長さ) 給水方式 水道直結式 ヒーター容量(W) 【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源 AC100V 給水圧力 0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能 ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能 暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年) 164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min) おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能 女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
1セット(2本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。
材質 PP 形状 前割 ホワイト サイズ 標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ タイプ U ボルト長さ(mm) 83mm(取付部45mm未満のみ適合) 機能 ソフト閉止 取扱説明書 (0.7MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 材質 PP 形状 前割 パステルアイボリー サイズ 兼用 取扱説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷