ITOのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
182,874件の「ITO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ITOガラス」、「伊藤工機」、「透明電極」などの商品も取り扱っております。
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超軽量で手が疲れにくい。刃、バネ、リベットが全てステンレス製でサビにくい。背砥ぎ丸加工で収穫物を傷つけにくい。エアー吹きなどでヤニやゴミを簡単に除去可能な特許リベット採用。
全長(mm) 185 刃長(mm) 42 質量(g) 55
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじの種類 PT 材質 合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm) 11 六角軸シャンク径 11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途応接会議室用ミーティングチェア 幅(mm) 650 材質/仕上 ●チェア仕様●背・座:ビニールレザー(D)●肘木・脚:メラミン化粧板または無垢材塗装仕上●脚:キャスター付 質量(kg) 18 高さ(mm) 750 奥行(mm) 605 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です 主な用途 建材・塗装養生用 引張強度(N/10mm) 33.6 特性 柔軟性、手で切れる
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚重ねで、吸収力のある紙ウエス ピンエンボス加工 接着剤不要使用 食品衛生試験実施済み RoHS指令適合
用途機械のメンテナンス作業に カウンター拭きに 加工製造工場、印刷工場、食品工場等 ホワイト 仕様 4枚重ね 材質 パルプ シリーズ キムタオル
1束(50枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座り心地が良いモールドウレタンクッション採用。動かしやすい肘とキャスター付きで水平スタッキング収納。
幅(mm) 560 高さ(mm) 780 奥行(mm) 480
1脚
32,980 税込36,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(200m)
319 税込351
当日出荷

背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル 仕様 替背紙式、スリムリング タイプ タテ型 穴数 2
1冊
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質 紙ベークライト 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 3~10 穴数 0 寸法LA(mm) 20~850 寸法WA(mm) 20~950 材種 その他樹脂 サービス分類 オーダー・加工
1個
457 税込503
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 家族の連絡版など小型ボードの仕様に適し、マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談 詰め替えインク P-WMSRF8 方式 キャップ式、カートリッジ式 線幅(mm) 1.3 インク アルコール系顔料インキ ペン先 細字・丸芯 マグネット あり グリーン購入法 適合 商品タイプ 交換式本体 線の太さ 細字 イレーザー あり 繰り返し・詰め替え 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 43 ホワイト×ブラック 構造 【天板】MDF + 繊維板(PB) + MDF【脚部】スチール SPCC(t=0.7-1.5) + スチールパイプ 耐荷重(kg) 【天板】50(均等荷重)【ワゴン】上中段 各8 / 下段 15(均等荷重) 仕上 エポキシメラミン粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 140 ×70 ×72 取扱説明書 (2.58MB) アジャスター ABS樹脂
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]意外と知らない?!恐竜かるた
意外と知らない恐竜の特徴をわかる楽しいかるた 意外と知らない恐竜の特徴を楽しく知れる可愛いイラストのかるたです。 45種類の恐竜の説明付き。 ※恐竜以外の古代生物も含んでいます。 恐竜、その他の情報は2023年時点での自社調べによるものです。 それぞれの情報は諸説あるため、一般的な内容を記載しております。
仕様 ●商品サイズ:カード/56×86mm、箱/約120×90×20mm●セット内容:取り札45枚、読み札45枚、予備6枚●1個重量(g):137●材質:紙●1個梱包形態:化粧箱入り●製造国:中国 アズワン品番 67-8741-27 適合年齢(歳) 5
1個
529 税込582
4日以内出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容 1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g) 約600 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約700 光源 LED8灯(8W) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP66 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 動作温度(℃) -10~40 製品サイズ(mm) 約85×215×125~215 点灯回数 <満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様 配線ダクト:3個付 幅(mm) 1600 質量(kg) 40.2 高さ(mm) 720 材質(本体) スチール塗装仕上(W9) 奥行(mm) 1400 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)サンホワイト ワセリン
高品質のワセリン100%。無味・無臭。 香料・着色料・保存料は使用しておりません。
用途水仕事後の手荒れに。手荒れ防止にも。ゴム手袋等でかゆくなってしまう方。荒れてしまう方。顔、唇、(リップクリーム)からだの保湿・保護にご使用できます。 タイプ ワセリン 手荒れ防止・スキンケア 使用方法 乾燥・肌あれが気になるところにやさしく押さえるように塗布してください。
1個(3g)ほか
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズ A6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×150×80 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ビタントニオ(Vitantonio)コーヒープレスボトル
コーヒープレスとステンレスボトルの2in1。つくって、持ち運べて、そのまま飲める。自宅やオフィス、アウトドアなど、どこでも、お気に入りのコーヒーが作れて、そのまま飲める。真空2層のステンレスボトルだから、飲み頃温度をキープします。
材質 【本体】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、【本体内側】ステンレス鋼、【キャップ、飲み口、ツマミ、プランジャー】ポリプロピレン、【軸、フィルター】ステンレス、【パッキン】シリコンゴム 容量(mL) 実容量:420 質量(g) 約320 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×72×247 機能 コーヒー抽出容量300mL グリーン購入法 適合 保温効力(℃) 86以上(1時間)/59以上(6時間) 保冷効力(℃) 8以下(6時間)
1個
3,849 税込4,234
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など 仕様 電池容量:20000mAh,3.7V/74Wh セット内容 本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書 質量(g) 約640 出力 USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力 出力電流(A) 【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定 適合品番 TYH-B4W(40Wソーラーパネル) 充電時間 約1.5H(PD60w入力時) 充電電圧(V) 【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3A LED 常時点灯/SOS/点滅 サイズ(mm) 約182×84×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.32MB)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式 壁掛け RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)