- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- IoT センサのおすすめ人気ランキング
IoT センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新433件の「IoT センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口臭測定器」、「電力 センサー」、「プログラミングLED」などの商品も取り扱っております。
最新のStampS3Aマイクロコントローラーが採用され、またコアモジュールアンテナとキー及びRGB LED制御ロジックが最適化され、システムの安定性と使用感が大幅に高まっています。56キーのキーボードと1.14インチのTFTスクリーンにより、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのSPM1423デジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の相互作用が可能です。また、温度センサ、湿度センサ、光センサ、圧力センサなどのI2Cセンサ拡張用にGroveインターフェースが用意されています。Micro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。また、ベースの1400 mAhバッテリーの他に、内蔵120 mAhバッテリーを備え、リチウムバッテリー充電と昇圧/降圧回路を統合することで、バッテリー寿命を大幅に延長しています。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。また、LEGO拡張ホールと互換性があるので、LEGOブロックと組み合わせることもできます。
用途高速の機能検証とプロトタイピング。産業用の制御と自動化。家庭用制御システム。データ収集とセンサ監視。組み込みシステムの開発と学習。無線通信とIoTプロジェクト
セット内容
カードピューター V1.1/L字型1.5 mm六角レンチ(M2ネジ用)
寸法(mm)
84.0×54.0×19.7
質量(g)
90
メモリー容量
フラッシュメモリ:8 MB
ボタン数
1 x リセットキー、1 x ユーザーキー
バッテリー容量(mAh)
120+1400
ストレージ
SDカード
1セット
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
MESHをはじめるための便利なスターターセットです。「LEDブロック」「ボタンブロック」「動きブロック」の3点セットは、MESHの面白さ・便利さが伝わりやすい代表的なブロックです。もちろん単品でそろえるより断然お得です!
用途【MESHってなに】
さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。
難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。
IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。
【アイコンをつなぐだけ】
たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。
これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。
【インターネットにもつながる】
MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。
【MESHブロック】
小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。
対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く。
1箱
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合
水流量:1~17L/分
寸法(mm)
99×94×98
質量(g)
255
電源
単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年
接続方法
給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続
温度センサー
先端部:-40~110℃
インターフェース
Bluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n
アズワン品番
64-2326-55
タイマー
設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)
適合水圧(MPa)
0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容
本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約210(電池含まず)
取付方式
マグネット
ケーブル長(m)
約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機・子機:105×35×63
I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。
仕様
検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)
材質(本体)
66ナイロン(筐体)
消費電力(W)
120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)
電源電圧(V)
DC12~24
電線仕様
単電線
応差(ヒステリシス)
1mA(Typ)
周囲温度(℃)
0~60(動作時)/-20~70(保存時)
適合電線径(Φmm)
対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉
応答性
ON/OFF出力共に200ms以下
ケーブル形状
引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容
ドアに注意
取付方式
マグネット
関連資料
(1.88MB)
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ
高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。
各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。
ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。
USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)
約91×68×24
質量(g)
約105
通信方式
LTE Category 4(日本国内向)
対応
B1/B3/B8/B18/B19/B2
プロトコル
UDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQT
アンテナ
内蔵(外部アンテナ接続可)
センサー
加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)
表示
LED(3色)/OLED(128×36dot)
操作
ボタン
電源(V)
DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48
保護等級
IP4X
動作温度範囲(℃)
-20~60 (USB機能のみ0~60)
USBタイプ
USB Type-A、デバイスクラス:UV
Bluetooth
5.1(Long Range対応)
仕様
【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~35
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×48×20
機能
人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。
通信方式
Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェース
Micro USB(充電専用)
通信距離
見通し距離約10m
充電時間(時間)
約1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本書は,電池の代わりにエネルギー・ハーベスティング(環境発電技術)による電力でワイヤレス・センサ・ネットワークを実現する方法の一つ,EnOcean(エンオーシャン)の技術を解説. IoTやM2Mを支える技術で,ワイヤレス・センサ・ネットワークの果たす役割は大きく,センサと無線通信を組み合わせた機器の活用やサービスが様々な分野で拡大中です.
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
167
著者名
堺谷智 渡辺明禎 松香光信
初版年月
2017/04
1冊
¥2,000
税込¥2,200
11日以内出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
精度
電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
制御通信ユニット:80×80×30
保存温度(℃)
-10~60
測定対象
AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)
通信方式
Bluetooth
使用電池
リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)
使用周囲温度(℃)
-10~50
計測内容
積算電力量/有効電力/皮相電力
測定間隔
測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
ケーブル長(mm)
制御通信ユニット:350
電圧レンジ(V)
200 / 400 (DIP SW切替)
関連資料
カタログ(1.17MB)
電力レンジ
電圧レンジ×電流レンジによる
使用周囲湿度(%RH)
20~80
電池寿命(年)
目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載
低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。
アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。
連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。
換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。
※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。
オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品
ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ
再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源
Raspberry Pi Zeroより給電
本体質量(g)
13
対応機種
【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 。【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。
本体寸法
W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
青紫色の温度・湿度(Temperature & Humidity)タグは、温度や湿度が変化した時の通知など、周りの温湿度の変化をスイッチとして使えます。 温度や湿度が変化した時に通知したり、何かの入力のタイミングでの温度や湿度が範囲内であるかをチェックできます。
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
-10~50(ただし充電は0~35のみ)
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×48×12
機能
温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。
湿度測定範囲(%)
0~100(1%刻み、公差±10%)
通信方式
Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェース
Micro USB(充電専用)
通信距離
見通し距離約10m
充電時間(時間)
約1
測定温度範囲(℃)
-10~50(0.1℃刻み、公差±1℃)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~35
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
ピン形式
デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×48×12
機能
デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力
通信方式
Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェース
Micro USB(充電専用)
通信距離
見通し距離約10m
充電時間(時間)
約1
電源供給方式
Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)。3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)
コネクタ仕様
10ピン、2.54mmピッチピンソケット
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
IoT角度センサユニットのセンサヘッドと通信ユニット間の延長に利用。延長ケーブルを使用することでセンサヘッドと通信ユニット間を最大5.5mにすることが可能。
用途IoT角度センサユニット オプション品(PAKx4シリーズ・PAKx5シリーズ対応)
関連資料
(1.67MB)
既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など
仕様
仕向け地:日本
性能
対環境:IP67
精度(%)
目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)
保存温度(℃)
-20~70
通信方式
Bluetooth
使用周囲温度(℃)
-20~60
測定間隔
測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
関連資料
カタログ(1.78MB)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
電池寿命(年)
目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
MESHの「LEDブロック」「ボタンブロック」「人感ブロック」「動きブロック」「明るさブロック」「温度・湿度ブロック」「GPIOブロック」7種類すべてそろったセットです。単品でそろえるより断然お得です!
用途【MESHってなに】
さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。
難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。
IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。
【アイコンをつなぐだけ】
たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。
これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。
【インターネットにもつながる】
MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。
【MESHブロック】
小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。
対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く
1箱
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
MODEL-9401は、IoTデータを集約するPLC(プラグラマブルロジックコントローラ)用に開発された振動センサアンプです。様々な用途・環境に対応した各種振動センサと組み合わせることができ、高精度な振動波形情報をリアルタイムにPLCへ受け渡します。
用途工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。
入力端子
端子台(3.8mmピッチ)
出力端子
端子台(3.8mmピッチ)
電源(V)
DC18~36
消費電流(mA)
約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!。単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
質量(g)
センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110
精度
電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
制御通信ユニット:80×80×30
保存温度(℃)
-10~60
測定対象
AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)
通信方式
Bluetooth
使用電池
リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)
使用周囲温度(℃)
-10~50
計測内容
積算電力量/有効電力/皮相電力
測定間隔
測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
ケーブル長(mm)
制御通信ユニット:350
電圧レンジ(V)
100 / 200 (DIP SW切替)
関連資料
カタログ(1.17MB)
電力レンジ
電圧レンジ×電流レンジによる
ヘッド寸法(mm)
センサヘッド:直径Φ43、長さ37
使用周囲湿度(%RH)
20~80
電池寿命(年)
目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など
仕様
仕向け地:日本
性能
対環境:IP67
質量(g)
約110
型番
PAK04
精度(%)
目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)
保存温度(℃)
-20~70
通信方式
Bluetooth
使用周囲温度(℃)
-20~60
測定間隔
測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
サイズ(mm)
80×60×30
関連資料
カタログ(1.78MB)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
電池寿命(年)
目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷