- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- JFE鋼板のおすすめ人気ランキング
JFE鋼板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「JFE鋼板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー鋼板」、「鋼板」、「縞鋼板」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(SPCC相当)
幅W(mm)
320
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1セット(5個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。
材質
カラートタン
厚さ(mm)
0.27
色
ホワイト
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)
625
山数
6山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
フラットデッキ用
スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上
溶融亜鉛めっき
許容荷重(N[kgf])
980[100]
トラスコ品番
849-5633
質量(kg)
1
1セット(5個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材
材質
ガルバリウムカラー鋼板鋼板
形状
平板
板厚(mm)
0.35
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色
ガルバリウム素地
材質
ガルバリウム鋼板
形状
丸波
板厚(mm)
0.27
幅(mm)
650
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)
33
山高さ(mm)
9
山数
19山
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断方法
シャーリング切断
切断公差
(-0、+1.0)
板厚公差
±0.40
参考準拠JIS規格
G4304 SUS304
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
長さ公差(mm)
0~+0.1
幅公差(mm)
0~+0.1
板厚公差(mm)
0~+0.1
サービス分類
オーダー・加工
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります)
優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器
【優れた12の効果を発揮】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。
(2)メスの持つ卵に効く!
・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)5つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
(8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。
(9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。
(10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。
(11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。
(12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間
1年
区分
防除用医薬部外品
適合害虫
ゴキブリ
成分
液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分
種別
置き型
シリーズ
ブラックキャップ
使用の目安
10m2あたり1~2個
使用場所
引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所
利用場所
屋内屋外両用
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
【0.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。