JIS試験用ふるいのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
139件の「JIS試験用ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュ ふるい」、「100メッシュ ふるい」、「JIS ふるい」などの商品も取り扱っております。
東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格 JIS Z 8801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要 平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×45mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 45 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
1個ほか
3,398 税込3,738
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm) 300Φ×100 材質 枠:ステンレス 網:ステンレス
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 内径×深さ(mm) 300Φ×100
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ300×100mm 内径(Φmm) 300 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 100 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要 フラットトップ織
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質 ステンレス 内径×深さ(mm) 75×20
1個
6,930 税込7,623
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm) 75 内高(mm) 20 枠寸法 Φ75×20mm 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様 JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質 ステンレス 内径×深さ(mm) 100×45
1個
9,405 税込10,346
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品 金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質 枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g) 260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm) 200Φ×60 材質 枠:ステンレス 網:ステンレス
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1枚ほか
4,158 税込4,574
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)